カテゴリ

絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

大都産業

大都産業のページです。大都産業は、自動車用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンクイックレイヤー 大都産業カーボンクイックレイヤー大都産業
82,980税込91,278
1台
8日以内出荷
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。 電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。 ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。 60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。 コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。 コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)(バンク)600×350定格電圧単相200V/2.0kW乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10ポール高さ(mm)1900タイマー60分(連続運転可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンクイックレイヤー 大都産業カーボンクイックレイヤー大都産業
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
遠赤・近赤・中波の3つの波長域で高出力を発生する新開発のヒーターで、パテからサフ、2K、高性能クリヤーの乾燥までワイドレンジで対応します。 スイッチONから約2秒で出力全開のスピードスタート。また、ハロゲンヒーターのようにまぶしくありません。 ヒーターは3灯個別スイッチ付。下側1灯だけの点灯でのステップ乾燥や上下2灯での強弱調整など、用途に応じて乾燥できます。
仕様スプリングバランサー内蔵寸法(mm)(バンク)1200×880定格電圧三相200V/5.4kWキャスター(mm)Φ75×30乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10(4P20Aプラグ付)ポール高さ(mm)2350タイマーデジタルカウントダウン式(99分59秒まで設定可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンクイックヒーター 大都産業カーボンクイックヒーター大都産業
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイック補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。 [ 仕様] ポール高:1.9m(地上高) 電源コード:10m、4P20Aプラグ付
その他【バンク】2【灯式】2寸法(mm)【バンク】600×460定格2kW / (単相)200V危険物の類別非危険物
カーボンクイックヒーター(タイマー、キャスター、ロングポール、付き) 大都産業カーボンクイックヒーター(タイマー、キャスター、ロングポール、付き)大都産業
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
[ 特長] 遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイック補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。[ 仕様] ポール高:1.4m 電源コード:10m 50Φボールキャスター タイマー:60分(連続運転可)
その他【バンク】1【等式】1寸法(mm)【バンク】600×180定格電力(W)900電源(AC V)100危険物の類別非危険物
中波エキスパート乾燥機M’EX 大都産業中波エキスパート乾燥機M’EX大都産業
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。 高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。 高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。 普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様3灯独立スイッチ乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10(4Pプラグ付)ポール高さ(mm)2000タイマー60分(連続運転可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
CQR600用 交換ヒーター(200V) 大都産業CQR600用 交換ヒーター(200V)大都産業
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
600用ヒーター管
危険物の類別非危険物
交換用ヒーター(CQH600-2B2H専用) 大都産業交換用ヒーター(CQH600-2B2H専用)大都産業
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷
CQH600-2B2H専用交換用ヒーター
危険物の類別非危険物
交換用ヒーター(CQH600-1B1H-100V専用) 大都産業交換用ヒーター(CQH600-1B1H-100V専用)大都産業
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷
CQH600-1B1H-100V専用交換用ヒーター
危険物の類別非危険物