絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

タキズミ(TAKIZUMI)

タキズミ(TAKIZUMI)のページです。タキズミ(TAKIZUMI)は、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用タキズミ(TAKIZUMI)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
適合~8畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用タキズミ(TAKIZUMI)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
消費電力(W)29.9適合~10畳取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光束(Lm)4090高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用タキズミ(TAKIZUMI)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
消費電力(W)22.9適合~6畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
竿縁天井アダプター タキズミ(TAKIZUMI)竿縁天井アダプタータキズミ(TAKIZUMI)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
対応器具のみ使用可能。
調光の可否仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可質量(kg)0.5高さ(mm)47仕上ホワイト塗装幅(Φmm)265取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用タキズミ(TAKIZUMI)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
消費電力(W)22.9適合~6畳材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)幅(mm)455質量(kg)2.2セード/クリア(シボ柄入)高さ(mm)170取付方式ワンタッチ取付全高(mm)545コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8色(本体)セード/クリア(シボ柄入)光束(Lm)2950高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
消費電力(W)33.9適合~12畳取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)131.1光束(Lm)4446高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数12畳スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダントライト洋風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ10畳用タキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
消費電力(W)29.9適合~10畳材質セード/プラスチック質量(kg)1.9セード/クリア直径(Φmm)529高さ(mm)160取付方式ワンタッチ取付全高(mm)535コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)143.4色(本体)セード/クリア光束(Lm)4290高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合