絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

タキズミ(TAKIZUMI)

タキズミ(TAKIZUMI)のページです。タキズミ(TAKIZUMI)は、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在60件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯タキズミ(TAKIZUMI)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
電圧(V)AC100消費電力(W)24.7取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)129.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)1000質量(kg)1.2器具・セットセット品光源色昼光色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否×
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯タキズミ(TAKIZUMI)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
電圧(V)AC100消費電力(W)21.4取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)127.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)600質量(kg)0.9器具・セットセット光源色昼光色光束(Lm)2730LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×
LED ペンダントライト 和風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)22.9適用畳数~8畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)146.2幅(mm)□490高さ(mm)160コード長さ(mm)375全高(mm)535質量(kg)2.4光源色昼光色光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用タキズミ(TAKIZUMI)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
適合~8畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
LED ペンダントライト 和風 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 6畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)21.2適用畳数~6畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)143.8幅(mm)□490高さ(mm)160コード長さ(mm)375全高(mm)535質量(kg)2.4光源色昼光色光束(Lm)3050LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用タキズミ(TAKIZUMI)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
消費電力(W)29.9適合~10畳取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光束(Lm)4090高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用タキズミ(TAKIZUMI)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
消費電力(W)22.9適合~6畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト 調光調色タイプタキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
部屋の隅々まで明るいシーリングライト。レンズを搭載したLEDシーリングライト。レンズ効果により、お部屋を隅々まで均一に照らします。もちろん高効率の省エネモデル。Wのスポンジで虫も入りにくい構造でお手入れラクラク。
種別LEDシーリングライトカバーアクリルカバー取付ワンタッチ取付高さ(mm)144タイプリモコン調光調色タイプ機能【シーンダイレクト】昼光色・昼白色・電球色【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色2700Kその他の機能防虫機能付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、お気に入り点灯機能付、シーンダイレクト機能付、30分/60分OFFタイマー機能付、ON/OFFタイマー機能付、るすばん機能付、おやすみサポート機能付、プルレススイッチ機能付色温度(K)2700~6500光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)明るさ【常夜灯】LED3段階調光【連続調光】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
LED外玄関灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED外玄関灯タキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
シンプルなデザインの外玄関灯。雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ
用途浴室や外玄関に仕様【光束維持率】0.7付属品木ねじ付(2本)種別浴室灯幅(mm)Φ190カバープラスチック質量(kg)0.5取付ねじ込み式・取付工事必要高さ(mm)100タイプ防湿防雨型消費電力(W)4.1取付場所天井・壁面兼用取付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光源寿命約40000時間LEDLED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17光束(Lm)【器具】300演色指数(Ra)83
LED洋風シーリング タキズミ(TAKIZUMI)LED洋風シーリングタキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
木枠を使ったナチュラルデザインシーリング。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
用途居室、寝室など仕様光束維持率70%付属品調色リモコンカバーアクリルカバー質量(kg)2高さ(mm)130消費電力(W)33.5色温度(K)昼光色6700/電球色3000幅(Φmm)572光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光源寿命約40000時間演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4000適用畳数~8畳
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライトタキズミ(TAKIZUMI)
3,998税込4,398
1台
欠品中
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100消費電力(W)6.3色温度(K)6500演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)103.1高さ(mm)68質量(kg)0.3直径(Φmm)140取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)650LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
10,980税込12,078
1台
欠品中
~8畳用。木製枠。強化和紙シート貼。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)24適用畳数~8畳用色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)139.5幅(mm)452高さ(mm)167コード長さ(mm)375質量(kg)1.9長さ(mm)452取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED ペンダントライト 洋風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
~8畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)22.9適用畳数~8畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)152.8高さ(mm)148コード長さ(mm)375全高(mm)523質量(kg)1.6直径(Φmm)500光源色昼光色光束(Lm)3500LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)33.5適用畳数~8畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)119.4高さ(mm)130質量(kg)1.8直径(Φmm)594取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
竿縁天井アダプター タキズミ(TAKIZUMI)竿縁天井アダプタータキズミ(TAKIZUMI)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
対応器具のみ使用可能。
調光の可否仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可質量(kg)0.5高さ(mm)47仕上ホワイト塗装幅(Φmm)265取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
消費電力(W)33.9適合~12畳取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)131.1光束(Lm)4446高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数12畳スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダントライト洋風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ10畳用タキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
消費電力(W)29.9適合~10畳材質セード/プラスチック質量(kg)1.9セード/クリア直径(Φmm)529高さ(mm)160取付方式ワンタッチ取付全高(mm)535コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)143.4色(本体)セード/クリア光束(Lm)4290高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード タキズミ(TAKIZUMI)Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセードタキズミ(TAKIZUMI)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト幅(mm)Φ330全長(mm)1215質量(kg)1.1取付ワンタッチ取付高さ(mm)215タイププル式種類スチールセード消費電力(W)15スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯コード長さ(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命約40000時間(光束維持率70%)LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26光束(Lm)【器具】1620高さ調節可能(コード長調節具付)灯数2演色指数(Ra)80
Vacherin 2灯ペンダントライト ファブリックセード タキズミ(TAKIZUMI)Vacherin 2灯ペンダントライト ファブリックセードタキズミ(TAKIZUMI)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト幅(mm)Φ400全長(mm)1200質量(kg)0.8取付ワンタッチ取付高さ(mm)200タイププル式種類ファブリックセード消費電力(W)15スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯コード長さ(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命約40000時間(光束維持率70%)LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26光束(Lm)【器具】1620高さ調節可能(コード長調節具付)灯数2演色指数(Ra)80
洋風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)洋風プルリモペンダント 調光調色タイプタキズミ(TAKIZUMI)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」。リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
種別プルリモペンダント幅(mm)Φ520質量(kg)2.1取付ワンタッチ取付高さ(mm)137タイプリモコン調光調色タイプ種類プラスチックセード(クリア)スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯全高(mm)512コード長さ(mm)375機能プルスイッチ付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K色温度(K)3000~6700光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)高さ調節可能(コード収納型)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
和風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)和風プルリモペンダント 調光調色タイプタキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」。リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
種別プルリモペンダント幅(mm)□490質量(kg)2.7取付ワンタッチ取付高さ(mm)160タイプリモコン調光調色タイプ種類プラスチックセード(乳白色)消費電力(W)41.8スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯全高(mm)535コード長さ(mm)375機能明るさフリーコントロール機能付モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K色温度(K)3000~6700光源色昼光色、電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.3光源寿命約40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)【器具】4949高さ調節可能(コード収納型)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否適用畳数12畳タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプタキズミ(TAKIZUMI)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
明るさアップ パワフル光。全灯時の約1.2倍の明るさ・約6300Kの色温度で細かい文字もくっきり見える!。切り替えはリモコンのボタンを押すだけ!。新聞などの細かい文字を読むときはもちろん、お子様の勉強中のあかりとしてもおすすめです。
種別LEDシーリングライト幅(mm)Φ510カバーアクリルカバー質量(kg)1.5取付ワンタッチ取付高さ(mm)130タイプリモコン調光調色タイプ出力(パワフル光モード時)色温度 6300K・定格消費電力 35.4W機能【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色3000Kその他の機能パワフル光機能搭載、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付、するばん機能付色温度(K)3000~6500光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【連続調光】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプタキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
家電を操作できるシーリングライト More Smart。More Smart はスマートフォンなどの端末から無線LANを経由して照明器具・エアコン・テレビなどの赤外線で動く家電の操作を行うことができる照明器具です。器具には「温度」と「照度」を測定できるセンサーを搭載。簡易的にMoreSmart器具を設置しているお部屋の状態を確認することができます。
種別LEDシーリングライト -More Smart-幅(mm)Φ510カバーアクリルカバー質量(kg)1.5高さ(mm)130タイプリモコン調光調色タイプ機能家電コントロール機能搭載色温度(K)3000~6500光源色昼光色、電球色演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu- タキズミ(TAKIZUMI)サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu-タキズミ(TAKIZUMI)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
malu CIRCULATOR CEILING LIGHT。静音性に優れたサーキュレーター。大空間を明るく照らすLEDライト。デザイン性と機能性を兼ね備えたサーキュレーター付シーリングライトです
種別サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu-幅(mm)Φ730質量(kg)4.3高さ(mm)227タイプリモコン調光調色タイプ機能明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、メモリー点灯機能付、OFFタイマー機能付、リズム風付(弱/中/強)モード切替【調色】昼光色6500K~電球色2700K(※間接照明、常夜灯は調色不可)色温度(K)2700~6500光源色昼光色、電球色風量調整10段階風向下向回転/上向回転LED寿命(時間)約40000(光束維持率70%)明るさ【主照明】100%~約10%【常夜灯】LED5段階調光【間接照明】LED5段階調光演色指数(Ra)80調光の可否タイマー機能OFF:【ファン】1時間/4時間【照明】30分/60分調色の可否
LED浴室灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED浴室灯タキズミ(TAKIZUMI)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
ランプ交換不要のLED実装タイプ。シーリング型のシンプルデザイン
用途浴室や外玄関に仕様【光束維持率】0.7付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個)種別浴室灯幅(mm)Φ302カバープラスチック質量(kg)1.1取付ねじ込み式・取付工事必要高さ(mm)112タイプ防湿防雨型消費電力(W)10.8取付場所天井・壁面兼用取付色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命約40000時間LEDLED光源 実装タイプ光束(Lm)【器具】1260演色指数(Ra)82
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリアタキズミ(TAKIZUMI)
19,621税込21,583
1台
翌々日出荷
URBAN STYLE ロッドスポット。スチールセード(ホワイト)。木製アーム(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。LED電球 LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(4灯→内側2灯→外側2灯→消灯)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%質量(kg)2.9消費電力(W)32.4寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)170×355×810色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3240適用畳数~6畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリアタキズミ(TAKIZUMI)
19,621税込21,583
1台
翌々日出荷
URBAN STYLE ロッドスポット。スチールセード(ブラック)。木製アーム(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。LED電球 LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(4灯→内側2灯→外側2灯→消灯)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%質量(kg)2.9消費電力(W)32.4寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)170×355×810色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3240適用畳数~6畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリアタキズミ(TAKIZUMI)
18,620税込20,482
1台
翌々日出荷
URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%付属品リモコン質量(kg)2消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2900適用畳数~6畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリアタキズミ(TAKIZUMI)
18,620税込20,482
1台
翌々日出荷
URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%付属品リモコン質量(kg)2消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2900適用畳数~6畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリアタキズミ(TAKIZUMI)
14,820税込16,302
1台
翌々日出荷
URBAN STYLE 3灯シャンデリア。スチールセード(ホワイト)。木製アーム(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1245質量(kg)1.7高さ(mm)245消費電力(W)24.3コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)518光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2430適用畳数~4.5畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリアタキズミ(TAKIZUMI)
14,820税込16,302
1台
翌々日出荷
URBAN STYLE 3灯シャンデリア。スチールセード(ブラック)。木製アーム(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1245質量(kg)1.7高さ(mm)245消費電力(W)24.3コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)518光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2430適用畳数~4.5畳
LEDインテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LEDインテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
8,070税込8,877
1台
翌々日出荷
スチールセード(ホワイト)。LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1200質量(kg)1.4高さ(mm)200消費電力(W)16.2コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)350光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1620
LEDインテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LEDインテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
8,070税込8,877
1台
翌々日出荷
スチールセード(ブラック)。LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1200質量(kg)1.4高さ(mm)200消費電力(W)16.2コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)350光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1620
LED洋風シーリング タキズミ(TAKIZUMI)LED洋風シーリングタキズミ(TAKIZUMI)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
木枠を使ったナチュラルデザインシーリング。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
用途居室、寝室など仕様光束維持率70%付属品調色リモコンカバーアクリルカバー質量(kg)2高さ(mm)130消費電力(W)40.7色温度(K)昼光色6700/電球色3000幅(Φmm)572光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)122.8光源寿命約40000時間演色指数(Ra)85定格光束(Lm)5000適用畳数~12畳
照明用ワイヤレススピーカー タキズミ(TAKIZUMI)照明用ワイヤレススピーカータキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
本体ホワイト塗装仕上
最大出力(W)【アンプ】実用最大出力:2+2、実用最大出力合計値:4(同時駆動)形式1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型)スピーカーサイズ(mm)33×93(コーン型)インピーダンス(Ω)4BluetoothVer.4.1出力Class2(2.5mW)プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックaptX、SBC、AAC通信方式2.4GHz band FH-SS通信距離(m)見通し:約10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:1以下、接続時:4.49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×45(突起部含む:67)質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライトタキズミ(TAKIZUMI)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
ガラスセード(部分消し)。本体クロームメッキ仕上。木飾り付(ウォールナット色)
電圧(V)AC100消費電力(W)7LEDランプLED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26色温度(K)2800演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)69.2幅(mm)156高さ(mm)199質量(kg)0.6取付方式ワンタッチ取付光源色電球色光束(Lm)485LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト 人感センサー付 タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト 人感センサー付タキズミ(TAKIZUMI)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100消費電力(W)6.7色温度(K)2700演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)89.5長さ(mm)205高さ(mm)55質量(kg)0.4直径(Φmm)140取付方式ワンタッチ取付光源色電球色光束(Lm)600LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト 人感センサー付 タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト 人感センサー付タキズミ(TAKIZUMI)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100消費電力(W)6.7色温度(K)6500演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)97長さ(mm)205高さ(mm)55質量(kg)0.4直径(Φmm)140取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)650LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライトタキズミ(TAKIZUMI)
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
アクリルカバー。木製枠(オーク色)
電圧(V)AC100消費電力(W)17.7色温度(K)6500演色指数(Ra)82エネルギー消費効率(Lm/W)129.9高さ(mm)110質量(kg)1直径(Φmm)404取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)2300LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合