絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PEM(旧ユーロテック)

PEM(旧ユーロテック)のページです。PEM(旧ユーロテック)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック)クリンチングラウンドスペーサーPEM(旧ユーロテック)
2,798税込3,078
1パック(50本)ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプPEM(旧ユーロテック)
2,398税込2,638
1パック(50本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質ステンレス
CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプPEM(旧ユーロテック)
2,398税込2,638
1パック(50本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
CD溶接スタッドおねじ  ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプPEM(旧ユーロテック)
1,998税込2,198
1パック(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼
CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドおねじ フランジタイプPEM(旧ユーロテック)
1,998税込2,198
1パック(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼
SUS製ストレートおねじ PEM(旧ユーロテック)SUS製ストレートおねじPEM(旧ユーロテック)
7,498税込8,248
1箱(500個)
4日以内出荷
CD標準コレット PEM(旧ユーロテック)CD標準コレットPEM(旧ユーロテック)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
SUS製内ねじ PEM(旧ユーロテック)SUS製内ねじPEM(旧ユーロテック)
29,980税込32,978
1箱(500個)
4日以内出荷
鉄製銅メッキ/フランジおねじ PEM(旧ユーロテック)鉄製銅メッキ/フランジおねじPEM(旧ユーロテック)
3,988税込4,387
1箱(500個)
4日以内出荷
鉄製銅メッキ/ストレートおねじ PEM(旧ユーロテック)鉄製銅メッキ/ストレートおねじPEM(旧ユーロテック)
4,798税込5,278
1箱(500個)
4日以内出荷
鉄製銅メッキ/内ネジ PEM(旧ユーロテック)鉄製銅メッキ/内ネジPEM(旧ユーロテック)
7,798税込8,578
1箱(500個)
4日以内出荷
リフチング手動 PEM(旧ユーロテック)リフチング手動PEM(旧ユーロテック)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
幅(mm)(ガン)40高さ(mm)(グリップ部から)138、(ガン/使用時)235適合範囲M3~M10スタッドケーブル長(m)3外径(Φmm)(ガン部)34本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼、黄銅(条件によりアルミ可)対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接溶接(システム)チップ付きスタッドリフティング溶接/リフティングは0~5mmの無段階調節
スタッド溶接機本体 PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機本体PEM(旧ユーロテック)
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)99000本体質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
CDロングコレット PEM(旧ユーロテック)CDロングコレットPEM(旧ユーロテック)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
リフチング手動 PEM(旧ユーロテック)リフチング手動PEM(旧ユーロテック)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
仕様ガンの先端:3×120度(回転可能)、Φ6mm、ステンレス鋼製及びスチール幅(mm)(ガン)40直径(Φmm)(ガン部)34高さ(mm)(グリップ部から)132、(ガン/使用時)211適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムケーブル長(m)3本体質量(kg)0.5(ケーブルを除く)
インサルピン専用ガン PEM(旧ユーロテック)インサルピン専用ガンPEM(旧ユーロテック)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
長さ(mm)190幅(mm)42高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145適合範囲HeadPin:(直径)2~2.47mm、(長さ)10~55mm寸法(Φmm)(Head Pinホルダー・カップ)62.5本体質量(kg)0.6(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼
コンタクト手動ガン PEM(旧ユーロテック)コンタクト手動ガンPEM(旧ユーロテック)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
幅(mm)(ガン)30高さ(mm)(グリップ部から)100、(ガン/使用時)75適合範囲(直径)3~8mm、(長さ)6~35mmケーブル長(m)3(16mm2)本体質量(kg)0.3(ケーブルを除く)ベース部(mm)30×30適合材軟鋼、ステンレス鋼、高張力鋼スタッドチューブ径(Φmm)30
スタッド溶接機セット PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セットPEM(旧ユーロテック)
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、溶接ガン適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)コンデンサ容量(μF)132000本体質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相200/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
コンタクト手動ガン PEM(旧ユーロテック)コンタクト手動ガンPEM(旧ユーロテック)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
直径(Φmm)(ガン部)40高さ(mm)(グリップ部から)235、(ガン/使用時)138適合範囲M3~M10、Φ2~10mm本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼溶接(システム)CD溶接/バネの圧力は調整可能
スタッド溶接機本体 PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機本体PEM(旧ユーロテック)
779,800税込857,780
1台
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)コンデンサ容量(μF)132000本体質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相200/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
スタッド溶接機セット PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セットPEM(旧ユーロテック)
699,800税込769,780
1セット
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)66000本体質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
携帯ケース PEM(旧ユーロテック)携帯ケースPEM(旧ユーロテック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
スタッド溶接機セット PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セットPEM(旧ユーロテック)
569,800税込626,780
1セット
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)99000本体質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
携帯ケース PEM(旧ユーロテック)携帯ケースPEM(旧ユーロテック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
コンタクト手動ガン PEM(旧ユーロテック)コンタクト手動ガンPEM(旧ユーロテック)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
付属品溶接ガンケーブル3m幅(mm)(ガン)50高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145適合範囲M3~M10のスタッド(標準長さ6~35mm)本体質量(kg)0.4(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接チューブ径(Φmm)30
スタッド溶接機本体 PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機本体PEM(旧ユーロテック)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)66000本体質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)