カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • EDISON(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • スズキ(1)
  • ダイハツ(3)
  • トヨタ(33)
  • ホンダ(6)
  • マルサンアイ(2)
  • 三和製作所(1)
  • 三菱ふそう(2)
  • 大和電器(2)
  • 東洋国際(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • 椿本チエイン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1033-12」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ331”(ホース取付用ミリカップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ331”(ホース取付用ミリカップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ331”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ331”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • eSafe シリーズ331(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    eSafe シリーズ331(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
ht110 33-1特集