カテゴリ
- 自動車純正部品(27)
- 制御機器(17)
- バイク純正部品(8)
- 研磨材(8)
- 電気材料(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- トラック純正部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- NS(日進工具)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- TRUSCO(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- スズキ(8)
- スバル(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ダイハツ(2)
- トヨタ(23)
- ニューレジストン(2)
- ミツビシ(2)
- 三菱ふそう(2)
- 東洋国際(2)
- 王冠印(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1033-08」の検索結果

ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
オス90°エルボ オスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥559税込¥6151個当日出荷R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥587税込¥6461パック(4個)当日出荷三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。用途一般的な平ワッシャーです。材質スチール表面処理電着塗装
アルミナベルトンペーパー(ERHE)
王冠印¥4,998税込¥5,4981箱(50枚)当日出荷から14日以内出荷最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等寸法(mm)10×330接着剤R/R(レジン)
エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト
TRUSCO¥7,098税込¥7,8081箱(50本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)。溶接のビード除去。バリ取り・面取り。適合機種エアベルトサンダーなど寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒(キュービトロン)質量(g)約400ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など質量(1箱あたり)(g)400
セラミック砥粒研磨ベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥6,598税込¥7,2581箱(50本)当日出荷から5日以内出荷金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)基材XwtRoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニア研磨ベルト(ZRY91)
王冠印¥7,298税込¥8,0281箱(50本)4日以内出荷から23日以内出荷ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。 素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。寸法(mm)10×330砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330砥粒ジルコニア適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等接着剤R/R(レジン)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用ベルトンペーパー(ZRHUZ)
王冠印¥7,298税込¥8,0281箱(50本)4日以内出荷から23日以内出荷トップコートを施したオレンジ色のベルトです。用途一般金属・ステンレス鋼の研磨寸法(mm)10×330砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材一般金属・ステンレス鋼接着剤R/R(レジン)RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 3M
SK11¥569税込¥6261個翌々日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)3/8適合流体空気
仕上げ用ベルト(ERHF)
王冠印¥7,598税込¥8,3581箱(50本)4日以内出荷から18日以内出荷綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。寸法(mm)10×330砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材一般金属、ガラス接着剤R/R(レジン)
バネザ
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471個8日以内出荷規格15XT2.3部品名称バネザ図解NoSD350 調圧装置部品_No.30、MS2501 調圧装置部品_No.25、MS3500 調圧装置部品_No.30
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 75個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥35,980税込¥39,5781セット(75個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(75個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●定格電流:1A●コード番号:186-4859アズワン品番65-7711-71
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷。TE Connectivity 103308-5コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:基板対基板、コネクタ及びハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタ及びコンタクト終端:基板、極数:20、基板実装方向:垂直、列数:2、絶縁抵抗:5000 M Ω、デイジーチェーン:付属、コネクタプロファイル:低、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクト電流定格(最大):1 A、テール長さ: 3.0 mm 基板への終端方法:スルーホールはんだ、パネル取り付け機能:なし、基板実装保持:なし、かん合位置決めタイプ:センター、2 つの極性バー、かん合保持:なし、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、センターライン(ピッチ):2.54 mm、コネクタ高さ:9.77 mm、列間:2.54 mm、ハウジング温度定格:標準、動作温度範囲:105 ℃、回路 UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:チューブ仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●定格電流:1A●コード番号:186-4875アズワン品番65-7711-01
ゼットベルト青
ニューレジストン¥6,198税込¥6,8181箱(20本)3日以内出荷から4日以内出荷【価格重視で安定した仕上り】 重研削から軽研削、研磨に対応しております。 安定した使用感です。 軽い負荷でも高性能を発揮します。 ストレートカットに裏面からフィルムで接着。高負荷でも安全な繋ぎ目。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応