カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(2)
  • FKD(フクダ精工)(13)
  • アサヒサイクル(10)
  • エスコ(7)
  • サンドビック(6)
  • SKC(6)
  • KEMET(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • 大阪魂(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • イシハシ精工(3)
  • グーリング(3)
  • CKD(3)
  • スズキ(3)
  • ワルター(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • 大洋ツール(3)
  • プロトティップ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26x1.50」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) ニップル CEJN(セイン)

    ”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) ニップル

    CEJN(セイン)
    48,980税込53,878
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ665”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ665”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ665(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    シリーズ665(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    63,980税込70,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-9216材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油相手側取付サイズM26x1.5 メネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    89,980税込98,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ764”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ764”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    69,980税込76,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
空調/換気関連部品カテゴリ