曜日別特売

”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング)

”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
安全ロック機構付きです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)19
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時120、分離時120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※被圧下で分離しないでください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8256144110-765-1552683-5580M30x2 メネジ
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257524010-765-1551683-3960M26x1.5 メネジ
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257562610-765-1556683-5583M30x2 メネジ
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258910910-765-1555683-5539M26x1.5 メネジ
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする