カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- トヨタ(12)
- 三菱ふそう(2)
- カクダイ(1)
- 日機(1)
「646-202」の検索結果
特価

シリーズ264
CEJN(セイン)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から翌々日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)50材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)150