カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- 清水製作所[継手](31)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- OSG(オーエスジー)(13)
- フジトク(11)
- アソー(10)
- イシハシ精工(9)
- フジキン(6)
- ミヤコ(6)
- フローバル(6)
- SMC(4)
- 第一測範(4)
- TRUSCO(4)
- 測範社(JPG)(4)
- イチネンTASCO(3)
- カーメックス(2)
- TDT(田野井)(2)
- 測範社(2)
- WATERS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「7/8-14unf」の検索結果

スナップ・チェック/358
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から9日以内出荷最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧ニップル材質本体:鋼鉄色シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60
”シリーズ564”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥95,980税込¥105,5781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ824” カップリング 37°オス・コーン付き、UN/Fオネジ ISO 8434ー2(JIC 37°ー SAE J514)
CEJN(セイン)¥69,980税込¥76,9781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ727” ニップル UNFオネジ ISO8434―2(JIC37―SAE J514)
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 アダプター タイプM
CEJN(セイン)¥9,998~税込¥10,998~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxHPオネジ
CEJN(セイン)¥9,198~税込¥10,118~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプMまたはHP(高圧)メネジに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き