曜日別特売

”シリーズ564”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

”シリーズ564”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ564”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ564”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) - CEJN(セイン)

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。

用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)12.5
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時120、分離時120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※被圧下で分離しないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8256431110-564-6607683-5496UN 1 1/16-12 オネジ
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256778610-564-6605683-3982UNF 3/4-16 オネジ
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257434810-564-6606683-3951UNF 7/8-14 オネジ
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする