カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(294)
    • 引き金式エアーダスターガン(31)
    • カプラー(54)
    • エアダスターガン関連商品(23)
    • カプラー関連商品(24)
    • コイルホース(18)
    • 自動巻き取り式ホースリール(25)
    • その他汎用管継手(4)
    • エアーホース(28)
  • 測定用品(3)
    • グリセリン入圧力計(1)
  • 空調・照明・電設資材(582)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 機構部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • RS PRO(77)
  • RPB Safety(2)
  • ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(444)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cejn」の検索結果

937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーガン(着脱可能型) CEJN(セイン)

    エアーガン(着脱可能型)

    CEJN(セイン)(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
    付属品90mmチューブ仕様着脱可能チューブ質量(g)96最高使用圧力16bar(232PSI)流量(L/min)500騒音レベル(dB(A))94エア取出口R 1/4"RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリセリン入り圧力計 CEJN(セイン)

    グリセリン入り圧力計

    CEJN(セイン)(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)精度(%)±1.6FS測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
  • ブローガン CEJN(セイン)

    ブローガン

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインは作業性が高く疲労を軽減。 大流量でしかもレバーによる自在な風量コントロールが可能。
    材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮質量(g)112タイプ固定型使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6接続1/4"メネジ最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)90
  • スナップ・チェック/358 CEJN(セイン)

    スナップ・チェック/358

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧カップリング材質本体:真鍮シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60使用流体作動油
  • セーフティーリール CEJN(セイン)

    セーフティーリール

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
  • スナップ・チェック/358 CEJN(セイン)

    スナップ・チェック/358

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧ニップル材質本体:鋼鉄シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60
  • スパイラルホース CEJN(セイン)

    スパイラルホース

    CEJN(セイン)(22件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に材質(本体)エステルベースポリウレタン最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
  • シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafe カップリング

    CEJN(セイン)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
  • シリーズ315 カップリング CEJN(セイン)

    シリーズ315 カップリング

    CEJN(セイン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • サイレンサー付エアーガン(低騒音型) CEJN(セイン)

    サイレンサー付エアーガン(低騒音型)

    CEJN(セイン)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
    材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM質量(g)112使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6接続1/4"メネジ騒音レベル(dB(A))82最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
  • シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)12.6
  • シリーズ315 ニップル CEJN(セイン)

    シリーズ315 ニップル

    CEJN(セイン)
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    焼入れを施したため、耐久性に優れています。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
  • シリーズ115 ニップル CEJN(セイン)

    シリーズ115 ニップル

    CEJN(セイン)
    5,398税込5,938
    1個
    25日以内出荷
    ワンタッチ接続です。ノン・ドリップ構造です。コンパクト設計です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。幅(mm)25.4奥行(mm)25.4六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検圧ニップル CEJN(セイン)

    検圧ニップル

    CEJN(セイン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油ISO規格ISO15171-2規格
  • シリーズ410 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ410 eSafe

    CEJN(セイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • ストレートチューブ CEJN(セイン)

    ストレートチューブ

    CEJN(セイン)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所に最適です。
    空気流量(L/min)380(13CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーメタルシール CEJN(セイン)

    ラバーメタルシール

    CEJN(セイン)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    平行おねじ用ラバーメタルシールです。
    材質スチール及びニトリルゴム(NBR)質量(g)3最高使用圧力(MPa)100
  • シリーズ410 CEJN(セイン)

    シリーズ410

    CEJN(セイン)
    689税込758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)

    シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
  • エア・フルードガン サイレンサー固定式 CEJN(セイン)

    エア・フルードガン サイレンサー固定式

    CEJN(セイン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
    用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番269-0611RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップシールド CEJN(セイン)

    チップシールド

    CEJN(セイン)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
    寸法(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ320 eSafe

    CEJN(セイン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ320 CEJN(セイン)

    シリーズ320

    CEJN(セイン)
    429税込472
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ115 CEJN(セイン)

    シリーズ115

    CEJN(セイン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。付属品プラスチック製ダストキャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油
  • シリーズ365 CEJN(セイン)

    シリーズ365

    CEJN(セイン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • ラバーチップチューブ接続型 CEJN(セイン)

    ラバーチップチューブ接続型

    CEJN(セイン)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ564 CEJN(セイン)

    シリーズ564

    CEJN(セイン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン)

    eSafe カップリング ストリームライン接続

    CEJN(セイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ315 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafe

    CEJN(セイン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別カップリング ロックリング付き材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.5mm最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ

    CEJN(セイン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2283材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~700エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1
  • 圧力計プロテクター 全ゲージタイプ用 CEJN(セイン)

    圧力計プロテクター 全ゲージタイプ用

    CEJN(セイン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    セイン圧力計のカバーです。圧力計を衝撃や汚れから保護します。
    トラスコ品番828-0566ブラック材質(本体)ゴム質量(g)17
  • シリーズ364 CEJN(セイン)

    シリーズ364

    CEJN(セイン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • シリーズ115 CEJN(セイン)

    シリーズ115

    CEJN(セイン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。付属品プラスチック製ダストキャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油
  • シリーズ765 CEJN(セイン)

    シリーズ765

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン)

    エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。材質本体:ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ265 CEJN(セイン)

    シリーズ265

    CEJN(セイン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
  • ストレートホースキット CEJN(セイン)

    ストレートホースキット

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • カップリング保護カバー CEJN(セイン)

    カップリング保護カバー

    CEJN(セイン)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    カップリングを衝撃から保護し耐久性を向上させます。
    用途アッセンブリーツール(19-900-7051)の使用により、より簡単に取付け出来ます。トラスコ品番216-5721適合機種eSafeカップリング(シリーズ300/310/315/320)材質ゴム幅(mm)30高さ(mm)28質量(g)10奥行(mm)30カバー色アズワン品番64-8326-65
  • シリーズ765 CEJN(セイン)

    シリーズ765

    CEJN(セイン)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
...