カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(2)
- 日本モレックス(molex)(138)
- WURTH ELEKTRONIK(16)
- KOA(10)
- ノーブランド(8)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- HARWIN(8)
- 三菱電機(7)
- EATON(イートン)(7)
- つばさ(6)
- ホンダ(5)
- スズキ(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- SIEMENS(3)
- VISHAY(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「du300」の検索結果
特価

シリーズ300
CEJN(セイン)¥339~税込¥373~1個当日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ300 eSafe
CEJN(セイン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
”シリーズ300”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥20,980税込¥23,0781箱(10個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0978材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ5×8mmRoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ300”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9313材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ5×8mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ300 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続
CEJN(セイン)¥5,998税込¥6,5981個25日以内出荷安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側ホースサイズ9.5×13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ300 マルチリンク”
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。仕様残圧除去機能付材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
”eSafe シリーズ300 マルチリンク”
CEJN(セイン)¥6,598税込¥7,2581個34日以内出荷マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。同シリーズの全ての製品に使用可能です用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番682-7636材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)