”シリーズ300”(ホース取付用ニップル)
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
簡単・確実なワンタッチ接続です。
操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
- 用途
- 空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
- トラスコ品番
- 634-0978
- 材質
- 本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~100
- 呼び径
- (ND)5.5
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.6
- 使用流体
- 空気
- 最小破壊圧力(MPa)
- 14
- 相手側ホースサイズ
- 5×8mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
カップリング の新着商品
カテゴリ






















