カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(182)
- メカニカル部品/機構部品(33)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
- 自動車用品(116)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
- 農業資材・園芸用品(14,481)
絞り込み
ブランド
- スバル
- 八光電機
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
グリーン購入法適合(4)
商品レビュー
- 以上(107)
- 以上(118)
- 以上(119)
- 以上(124)
価格
- 1,500円以下(7,111)
- 1,500-10,000円(5,129)
- 10,000-50,000円(2,660)
- 50,000-100,000円(61)
- 100,000円以上(57)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

デジタルファインサーモ DG2N
八光電機(11件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
水道凍結防止用ヒーター
八光電機(19件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
投込みヒーター
八光電機(14件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8使用液水発熱密度(W/cm2)10プラグの有無有
シリコンラバーヒーター
八光電機(8件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
シリコンコードヒーター
八光電機¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から15日以内出荷発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から11日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
シリコンラバーヒーター
八光電機(1件のレビュー)¥5,390~税込¥5,929~1個当日出荷から30日以内出荷金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
プラグ型ヒーター
八光電機(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。仕様水用タイプスタンダードタイプ寸法B(mm)25材質(キャップ)SPCC(塗装)プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)表面容量:10
サーモスタット
八光電機(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
温調付投込みヒーター
八光電機(2件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。型式B型温度調節範囲(℃)32~100、【設定】32~110使用液水電線仕様キャブタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)【塗装】アルミ鋳物温度コントローラー液膨式サーモスタットサーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ電源プラグなし発熱密度(W/cm2)10
...