カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 八光電機
- 6ページ目
6ページ目: 八光電機のすべての商品

フランジヒーター 油用ステンレスシース
八光電機¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。仕様油温max160℃タイプフランジタイプ材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(フランジ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨フランジ穴4×Φ19発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ180×t14フランジサイズJIS 80A
海水用ウルトラ W
八光電機¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から3日以内出荷純チタンをシースに採用しており、耐食性に優れ、海水・化学薬品の加熱に最適です。 軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。 プラグ付ですので、槽への取付けが確実に行えます。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。材質(プラグ)チタン材質(ヒーターシース)チタン発熱密度(W/cm2)表面容量:5電線断面積(mm2)0.75
タンクサイドヒーター
八光電機¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際、液体を抜く必要がありません。 被加熱物により、油加熱用(容量密度2.0W/cm2)、薬液加熱用(容量密度4.0W/cm2)があります。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
切削油用ヒーター
八光電機¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から7日以内出荷切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。 Φ100以上の穴から挿入して使用します。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。 シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。 サーモスタットにより、0~40℃までの任意の温度に設定できます。温度調節範囲(℃)0~40使用液切削油電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
投込みヒーター 油用鉄 シースB 型
八光電機¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。質量(kg)8.5寸法A(mm)850寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)420寸法C(mm)190(最低液位)使用液油電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)2
投込みヒーター 油用鉄 シースB 型
八光電機¥82,980税込¥91,2781個15日以内出荷油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。質量(kg)5.4寸法A(mm)820寸法D(mm)12寸法E(mm)160寸法B(mm)120寸法C(mm)250(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
投込みヒーター 油用鉄 シースB 型
八光電機¥73,980税込¥81,3781個15日以内出荷油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。質量(kg)4.5寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)120寸法C(mm)220(最低液位)使用液油電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)0.75
投込みヒーター 油用鉄 シースB 型
八光電機¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。質量(kg)3.1寸法A(mm)650寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)80寸法C(mm)170(最低液位)使用液油電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)鉄電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)0.75
投込みヒーター 油用鉄 シースB 型
八光電機¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)70寸法B(mm)175寸法C(mm)260(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]B 型温度コントロールセット 八光電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189794-170327-02.jpg)
油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]B 型温度コントロールセット
八光電機¥69,980~税込¥76,978~1セット3日以内出荷油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターB型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型
八光電機¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。寸法A(mm)845寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)420寸法C(mm)190(最低液位)使用液油電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)2
投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型
八光電機¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)120寸法C(mm)220(最低液位)使用液油電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)0.75
投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型
八光電機¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。寸法A(mm)650寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)80寸法C(mm)170(最低液位)使用液油電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)0.75
洗浄液用ストレート型フランジヒーター
八光電機¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷洗浄液用ストレート型フランジヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。 ヒーターシースは耐食性ステンレス鋼(SUS316L) を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。 フランジ付のため、管体への取付けが容易で確実です。フランジのサイズは、JIS規格となっております。 ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。仕様洗浄液用タイプフランジタイプ材質(キャップ)アルミ鋳物(塗装)使用液洗浄液材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SUS316L(ステンレス)発熱密度(W/cm2)表面容量:5.5呼び圧力フランジ:5KフランジサイズJIS 50A
洗浄液用プラグヒーター
八光電機¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷洗浄液を加熱する場合、液中の油分が増えてくると沸点が上がりヒーター表面温度も上昇し、油分はヒーターシース表面に炭化物となって、その他の汚れ分と共に付着、堆積し放熱を妨げ、ますますヒーター表面温度が上がります。 これにより洗浄液は熱分解を起こし、やがてヒーターシースを腐食させ始めます。また洗浄している製品を傷めます。 洗浄液用プラグヒーターはこのような問題を防ぐため、発熱部表面容量密度(単位:W/cm2…ヒーター発熱部表面1cm2当たりのワット数)を低く(4.5W/cm2程度)してあり、洗浄液の加熱に適したヒーターです。仕様洗浄液用有効長(mm)保護管:115材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1)材質(プラグ)黄銅(ニッケルメッキ)保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)表面容量:4.5サイズ(Φmm)保護管:10用
サブマリンヒータースリム
八光電機¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷液中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を液中に入れて使用できます。 液に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。最高使用温度は100℃です。 金属シース、フレキシブルチューブには SUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。最小曲げ半径(mm)【フレキシブルチューブ】35最高使用温度(℃)100電源コードキャブタイヤケーブル3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
感熱部保護管
八光電機¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷から3日以内出荷感熱部を腐食性雰囲気の中でお使いのときは保護管のご使用をおすすめします。 特に液中で使うときは修理・取換えの際に便利です。 ステンレス(SUS304)製。寸法t(mm)1
ロバートショウサーモスタットBシリーズ
八光電機¥17,980税込¥19,7781個当日出荷緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-ST スロー接点方式のサーモスタットです。 温度上昇/下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にあるときほど、ディファレンシャルを狭く抑えることができます。 精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付けが必要となります。(リレー回路には使用できません)材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ
八光電機¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷4端子を持つDP-STサーモスタットです。 OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。 大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷)ディファレンシャル3.5~8℃キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ)スイッチ動作温度上昇でOFF
ロバートショウサーモスタットD33シリーズ
八光電機(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです。 サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御をしますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF 機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることはありません。 成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量の機種に最適です。スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格30A 250VAC 抵抗負荷(三相)ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作温度上昇でOFF
温度調節器(デジタル調節計)
八光電機¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。 高速サンプリング60ms。 高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。 マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。 PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付)入力(センサー入力)熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと補助出力最大2点(リレー出力)
CH コントローラー
八光電機¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷小型軽量のハンディータイプなので、使用場所を選びません。 蘆温度過昇防止センサー端子、ヒーター空焼防止センサー端子、限流ヒューズ(高速ヒューズ)を備えていますので、安全です。用途蘆液体加熱、熱板、金型などに使用されているヒーターの温度コントロールに。仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(kg)7.4制御方式PID制御表示3桁デジタル表示(測定値/目標設定値切替え) 分解能 1℃チャンネル数(制御)2材質(ケース)鋼板(塗装)安全装置温度過昇防止/外部温度センサー(温度ヒューズなど)による断電、ヒーター空焼防止/外部液面センサーによる断電温度センサーKタイプ熱電対使用環境5~40℃(湿度85% 以下)但し結露しないこと温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit)室温補正精度±2℃(5~40℃の範囲)温度設定範囲(℃)0~999(工場出荷時設定:0~600)警報機能(温度異常警報)電子ブザーによる上限警報
温度過昇防止用リレーユニット
八光電機¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ファインサーモを、温度過昇防止器として使用するためのものです。 出力を、CH コントローラーなどの温度過昇防止用端子に入力できる接点出力に変換します。外形寸法(mm)50×75×30(突起部および電線は除く) 取付け用金具付き(Φ5穴あり)使用環境5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと出力仕様無電圧接点出力
完パックサーモ
八光電機¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷保護管付プラグ/フランジヒーター、および投込みヒーターの温度コントローラーとして最適です。 ブレーカーにより、過電流防止、短絡防止が行えます。 過昇温防止センサー入力端子、空焼防止センサー入力端子が備わっていますので、安全機能を付加することができます。 温度センサーは、各種ヒーターに適合する専用サーミスタを用意しています。保護装置ブレーカー(配線用遮断器)使用環境5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと信号入力(制御)接点入力 2系統(常時「閉」の無電圧接点を使用)
サーモ200
八光電機¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。 温度設定と運転 / 停止の簡単操作 接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能 ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。) 外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能 異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止 設置は、付属の金具で壁掛も可能付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(kg)約7制御方式PID制御定格電流(A)28入力電圧(V)単相200(50/60Hz)/単相220V(60Hz)または三相200V(50/60Hz)/三相220V(60Hz)機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用)温度センサーKタイプ熱電対(付属)その他の機能外部運転/停止制御用入力使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと温度調節電子デジタル表示最大負荷(kW)5(単相200V)、5.5(単相220V)、8.5(三相200V)、9.5(三相220V)温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
サーモ100
八光電機¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。 温度設定と運転 / 停止の簡単操作 接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能 ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。) 外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能 異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止 設置は、付属の金具で壁掛も可能付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(kg)約7制御方式PID制御定格電流(A)35入力電圧(V)100(50/60Hz)機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用)温度センサーKタイプ熱電対(付属)その他の機能外部運転/停止制御用入力使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと温度調節電子デジタル表示最大負荷(kW)3温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
記録用センサー
八光電機¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷仕様フッ素樹脂被覆熱電対Kタイプ(棒端子)常用温度(℃)(限度)200耐熱温度(℃)フッ素樹脂テープ/180、耐熱アルミテープ/300許容差クラス2測温接点接地形
凍結防止用ヒーター
八光電機¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷設定温度0~40℃の低温用温度調節器で、必要最低限の温度を保ち、経済的です。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のカバーと、温度ヒューズを備えていますので、無人使用でも安心です。 本製品は電気用品安全法に基づく特定電気用品です。質量(kg)2.2適合規格電気用品安全法安全装置【温度過昇防止】温度ヒューズ(126℃または128℃)温度調節範囲(℃)0~40電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)6電線断面積(mm2)1.25
一斗缶用ラバーヒーター
八光電機¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。 また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。 温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。用途一斗缶用適合一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶)質量(kg)2.5制御方式ON/OFF制御電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2使用環境温度(℃)-10~50温度ヒューズ139度×2ディファレンシャル5度温度設定範囲(℃)0~80温度表示方式2桁デジタル表示(0~99度)
ドラム缶用ラバーヒーター
八光電機¥189,800~税込¥208,780~1個当日出荷デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。 簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。 締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。 缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより 粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶質量(kg)3.5制御方法ON/OFFスイッチ温度調節範囲(℃)0~80使用環境温度(℃)-10~50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2ディファレンシャル5℃温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
サイカンヒーター W型(ストレート)
八光電機¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷シースサイカンの中に発熱線が2本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。タイプストレートタイプ使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)材質(シース)ステンレス(SUS316)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)














![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]B 型温度コントロールセット 八光電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189794-170327-02.jpg)