カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- NOK(3)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- PROST's(5)
- TECH(10)
- TOA(4)
- エスコ(2)
- コンサス(9)
- サンドビック(10)
- スバル(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ナベヤ(2)
- ネグロス電工(7)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(9)
- マキタ(7)
- 三菱マテリアル(3)
- 忍足研究所(OSHITARI)(3)
- 新ダイワ(24)
- ブランドをもっと見る
「a-760」の検索結果
特価

温調付投込みヒーター
八光電機(2件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781個当日出荷堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。型式B型温度調節範囲(℃)32~100、【設定】32~110使用液水電線仕様キャブタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)【塗装】アルミ鋳物温度コントローラー液膨式サーモスタットサーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ電源プラグなし発熱密度(W/cm2)10
温調付投込みヒーター
八光電機¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から15日以内出荷温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)使用液水キャブタイヤコード(m)2温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーター銅シ ースB型
八光電機¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷から15日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーターステンレスシースB 型
八光電機¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。使用液水キャブタイヤコード(m)2発熱密度(W/cm2)10