カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • ホシモト(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-402-1」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットエア-ビ-ム 八光電機

    ホットエア-ビ-ム

    八光電機
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    ホットエアビームは、高温耐久性に優れた、カートリッジヒーターを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。本体には、金属パイプ(SUS)を使用し、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。特殊仕様品も製作可能です。熱量や温度センサーの組み込み、エアー出入口形状変更など変更可能です。各種ノズルオプションあります。専用温度コントローラー別売あります。
    用途IC、LSCなどチップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱に。キャップシールの収縮に。樹脂の溶接や樹脂の溶断に。プラスチック製品のバリ取りに。化学繊維の切断に。被覆チューブの収縮に。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥に。半田付け後のフラックスの除去に。付属品標準付属ノズル:内径Φ2、シース熱電対Kタイプ:Φ2.3×100L(M6ネジ付き)×1000mm(M4Y端子付き)トラスコ品番853-6790材質本体材質:SUS305、ヒーター材質:SUS305、リード線:ニッケルガラス耐熱電線容量(kW)0.2長さ(mm)120B2径(Φmm)15D28C120電源(V)100定格100V温度(℃)連続使用エアー:500、最高エアー:600寸法A(mm)15コード長さ(m)0.3容量(W)200グリーン購入法適合
電熱機器(ヒーター)カテゴリ