ホットエア-ビ-ム
ホットエアビームは、高温耐久性に優れた、カートリッジヒーターを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。
本体には、金属パイプ(SUS)を使用し、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
特殊仕様品も製作可能です。
熱量や温度センサーの組み込み、エアー出入口形状変更など変更可能です。
各種ノズルオプションあります。
専用温度コントローラー別売あります。
- 用途
- IC、LSCなどチップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱に。
キャップシールの収縮に。
樹脂の溶接や樹脂の溶断に。
プラスチック製品のバリ取りに。
化学繊維の切断に。
被覆チューブの収縮に。
小さなワークの洗浄後のスポット乾燥に。
半田付け後のフラックスの除去に。
- 付属品
- 標準付属ノズル:内径Φ2、シース熱電対Kタイプ:Φ2.3×100L(M6ネジ付き)×1000mm(M4Y端子付き)
- トラスコ品番
- 853-6790
- 材質
- 本体材質:SUS305、ヒーター材質:SUS305、リード線:ニッケルガラス耐熱電線
- 容量(kW)
- 0.2
- 長さ(mm)
- 120
- B
- 2
- 径(Φmm)
- 15
- D
- 28
- C
- 120
- 電源(V)
- 100
- 定格
- 100V
- 温度(℃)
- 連続使用エアー:500、最高エアー:600
- 寸法A(mm)
- 15
- コード長さ(m)
- 0.3
- 容量(W)
- 200
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※送風なしでのご使用は、絶対に行わないでください。早期断線の原因となります。※配管途中には使用しないでください。
※使用にはコンプレッサーエアー(圧縮空気)または高圧送風機が必要となります。
※必ず温度制御を行ってください。
※停止方法:ホットエアービームへの通電を停止してから3分間以上で、かつエアーの温度が51℃以上まで下がったことを確認後、エアーを止めてください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ

























