カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dgc1151」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルファインサーモ DG2N 八光電機デジタルファインサーモ DG2N八光電機(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
DGC1151用コード 八光電機DGC1151用コード八光電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
東芝 wdg5111特集