カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- TGK(東京硝子器械)(1)
「dgc1151」の検索結果
特価

デジタルファインサーモ DG2N
八光電機(11件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
温度コントロールセット
八光電機¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷ヒューズ内蔵の投込みヒーターと、温度コントローラーのセットです。トラスコ品番735-8049セット内容GIVE SAEF ヒーター Lite A型(BCG2103)1台、デジタルファインサーモ(DGC1151)1台、防滴タイプK熱電対1本容量(kW)0.3寸法(mm)発熱部:185電源(V)100電源コード(m)2温度調節範囲(℃)0~750