カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- SMC(16)
- 生興(16)
- イトーキ(15)
- サンハヤト(13)
- VISHAY(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- イマオコーポレーション(6)
- ナカキン(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- CKD(2)
- ホンダ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- イハラサイエンス(2)
- グリーンハウス(2)
- スイセイ(2)
- シグマ光機(2)
- SICK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「slc2」の検索結果

ウルトラファイブ SL型
八光電機¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から3日以内出荷SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ニューウルトラファイブ SL型
八光電機¥5,798~税込¥6,378~1本25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300