曜日別特売

ニューウルトラファイブ SL型

ニューウルトラファイブ SL型 - 八光電機ニューウルトラファイブ SL型 - 八光電機

高精度でロスなく熱を伝えます。
発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。
機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。
電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。

用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300
内容量
1本
全148種類を絞り込む
電圧(V)
シース外径(Φmm)
シース長(mm)
発熱密度(W/cm2)
148種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
電圧(V)
発熱密度(W/cm2)
シース外径(Φmm)
シース長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82457956SLE2305S643-3315単相200発熱部表面容量:6.810155
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
82457999SLB2203S642-6938単相200発熱部表面容量:116.5105
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458069SLE1303S643-0111100発熱部表面容量:1110105
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458306SLG1304S643-0110100発熱部表面容量:6.312.6135
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458385SLA1103S642-5323100発熱部表面容量:5.76.25105
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458410SLF2403S642-3754単相200発熱部表面容量:1212105
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458428SLH1906S642-6932100発熱部表面容量:1114195
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458751SLH2201S642-5325単相200発熱部表面容量:111455
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458875SLC2101S643-3270単相200発熱部表面容量:9.9855
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458970SLA2152S642-0590単相200発熱部表面容量:116.2585
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459015SLD1303S643-3283100発熱部表面容量:119.42105
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459031SLE1252S642-8486100発熱部表面容量:111085
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459058SLG1202S643-3259100発熱部表面容量:7.212.685
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459101SLB2101S642-6949単相200発熱部表面容量:126.555
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459250SLC1204S642-0632100発熱部表面容量:6.68135
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459329SLE1203S642-6959100発熱部表面容量:7.110105
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459417SLF2806S643-3288単相200発熱部表面容量:1212195
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459426SLH2554S642-5390単相200発熱部表面容量:1014135
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459496SLB1101S643-1633100発熱部表面容量:126.555
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459521SLG2201S643-3282単相200発熱部表面容量:1312.655
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459530SLC2204S642-2172単相200発熱部表面容量:6.68135
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459557SLH2101S643-4788単相200発熱部表面容量:5.71455
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459688SLG1201S642-6942100発熱部表面容量:1312.655
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459758SLC2151S643-4791単相200発熱部表面容量:15855
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459810SLH1554S642-3715100発熱部表面容量:1014135
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459855SLG1253S642-5400100発熱部表面容量:712.6105
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459880SLE2204S642-2134単相200発熱部表面容量:5.310135
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459898SLD1201S642-3771100発熱部表面容量:179.4255
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459916SLC1153S642-3803100発熱部表面容量:6.68105
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460108SLF1253S643-1665100発熱部表面容量:7.412105
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460187SLF1304S642-5339100発熱部表面容量:6.612135
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460266SLF2504S643-3295単相200発熱部表面容量:1112135
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460309SLD1252S643-3228100発熱部表面容量:129.4285
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460327SLB1152S642-6878100発熱部表面容量:106.585
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460440SLG2304S643-1699単相200発熱部表面容量:6.312.6135
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460458SLD1101S643-1676100発熱部表面容量:8.49.4255
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460467SLF1302S643-0049100発熱部表面容量:111285
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460519SLH1453S642-6899100発熱部表面容量:1114105
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460790SLF1405S642-3812100発熱部表面容量:7.612155
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460878SLF2253S643-0060単相200発熱部表面容量:7.412105
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460905SLG1403S642-3774100発熱部表面容量:1112.6105
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460930SLH1101S642-0654100発熱部表面容量:5.71455
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461088SLH2202S642-2225単相200発熱部表面容量:6.51485
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461115SLC2304S643-0073単相200発熱部表面容量:9.98135
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461298SLD2152S643-0063単相200発熱部表面容量:7.29.4285
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461307SLE2201S643-1660単相200発熱部表面容量:161055
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461325SLB1102S643-0131100発熱部表面容量:76.585
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461368SLH2453S642-8457単相200発熱部表面容量:1114105
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461465SLB2102S642-2161単相200発熱部表面容量:76.585
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461630SLH1202S643-1647100発熱部表面容量:6.51485
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする