カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
- アサヒ工具(4)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三洋工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sle210」の検索結果
特価

ウルトラファイブ SL型
八光電機¥6,198税込¥6,8181本5日以内出荷から25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
ニューウルトラファイブ SL型
八光電機¥6,998税込¥7,6981本25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300