- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- CCS(シーシーエス)
- 3ページ目
3ページ目: CCS(シーシーエス)のすべての商品
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
照明の取り付け方法を拡張するブラケットです。
水平面への取り付けに加え、垂直面へも取り付け可能です。
寸法D(mm)6
ドーム照明と同軸照明を組み合わせることができます。
全方向から均一な照射が可能です。
照射ムラを解消します。
ドーム照明とリング照明を組み合わせることができます。
点灯切り替えや同時点灯による撮像が可能です。
高さ(mm)4
THシリーズ照明を固定するための専用ブラケットです。4点でTHシリーズの固定を行うことが可能です。
適合THシリーズ
1個
¥4,143
税込¥4,557
7日以内出荷
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
偏光フィルターとの併用により、光の表面反射を取り除くことができます。
レンズ前に装着することで、440nmを中心とする青の波長域(350~520nm)の光を透過します。
1台で常時発光、ON/OFF発光、ストロボ発光に対応
スポット照明HLV2シリーズ専用のコントローラー。
コンパクトサイズで、狭い場所への設置や省スペース化に最適。
調光値は100段階で設定可能。
電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
付属品取扱説明書x1、マイナスドライバーx1
材質(本体)ABS
質量(g)100
規格(CEマーキング)EMC規格EN61000-6-2/6-4適合
使用温度(℃)(屋内限定)0~40
消費電力7W(3Wスポット照明、調光最大駆動時)
出力電圧(V)(最大)DC7
入力電圧(V)DC24±10%
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
出力電流(mA)700
衝撃加速度490m/sec2、作用時間:30msec、回数:6方向に対して各3回
振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間
駆動方式定電流方式
過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
調光方式電流可変制御方式および発光時間制御
使用湿度(%RH)(屋内限定)20~85(結露なきこと)
1個
特価
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1個
¥166,286
税込¥182,915
13日以内出荷
LED照明用電源の普及版
電圧を可変して無段階で調光制御。
常時点灯なので、高速シャッター速度でご使用される場合にも最適。
AC100-240Vで使用可能なワールドワイド(WW)タイプ電源もご用意。
調光つまみが固定できるタイプをご用意(受注生産品)。
規格電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合
高さ(mm)2000以下
チャネル数1
材質(本体)鋼板
表面処理t1.0 N3艶消し
使用温度(℃)0~40
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
保存温度(℃)-20~60
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
方式定常発光
駆動方式定電圧方式
調光方式電圧可変制御(本体正面調光つまみ)
周波数(Hz)50/60
冷却方式自然冷却
汚染度(使用環境)汚染度2
『高性能』『低価格』を実現した、オリジナルマクロレンズ
IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ
【赤外照明とは】
赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。
赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。
【赤外LEDのメリット】
LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。
用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など
電源PD3、PSB、POD
照光種別直射光
発光色赤外
光源赤外線
照射方式垂直投光
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ
【オリジナル紫外 LEDを採用】
紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。
メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す
ることに成功。
従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。
【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】
オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。
LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。
また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など
電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
発光色紫外
光源紫外線
ピーク波長(nm)365
カメラと同軸上から拡散光を均一に照射
【拡散効果を自由にカスタマイズ】
【高画素カメラに対応した同軸照明】
カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。
高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。
用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など
照光種別拡散光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状同軸落射形
ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射
【幅広い業界の用途に対応】
明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など
照光種別拡散光
照射方式斜光
照光形状ドーム形
大型ワークに最適な直射光を照射
【大型ワークに最適なバー照明】
レンズを使用することで、集光照射が可能なナロータイプと、広い範囲を拡散照射するワイドタイプをご用意。
発光面長さ 150mm~1,200mm まで
LED発光色は赤・白・紫外をラインアップ。
検査内容に応じて、可視光領域から赤外領域まで幅広く対応します。
【2,000mmの長距離照射が可能】
長距離照射が可能なナロータイプは、2,000mm先でも照射が可能です。
また広範囲に拡散照射するワイドタイプもご用意しています。
用途ロボットピッキング用光源/各種部品の異品種混入検査/各種部品の実装抜け検査/大型ワークの外観検査/プレス品の打ち抜き寸法測定 など
幅(mm)62
照光種別直射光
照射方式斜光
照光形状バー形
角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射
垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など
高さ(mm)40
照光種別面発光
光源可視光
照射方式垂直投光
照光形状リング形
角度のある発光面から拡散光を照射
円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。
ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。
用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など
電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
照光種別面発光
光源可視光
照射方式垂直投光
照光形状リング形
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現
【ローアングルからハイアングルまで対応】
独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。
ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など
照光種別拡散光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状リング形
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射
角型の筐体に表面実装型LEDをリング状に配置。
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。
用途金属部品の外観検査/電子部品のキズ・汚れ検査/樹脂部品のキズ検査/ガラス端面のキズ検査/梨地上のキズ検査 など
電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
照光種別直射光
発光色赤
光源可視光
ピーク波長(nm)638
照射方式斜光
照光形状リング形
上部から直射光を照射
角型の筐体に砲弾型LEDをリング状に配置。
平面基板にLEDを実装し、上部から直射光をワークに照射。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2 次元コード読み取り/基板上の部品検査 など
長さ(mm)56
幅(mm)56
質量(g)75
電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
照光種別直射光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状リング形
水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射
【ワークに最も近い距離から照射】
LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。
微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。
【LEDを水平方向に実装】
LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。
ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。
用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など
高さ(mm)10
電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
照光種別直射光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状リング形
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射
【凹凸のあるキズや刻印を抽出】
ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。
【急な傾斜角でローアングルから照射】
大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。
用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など
照光種別直射光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状リング形