カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)
  • モノタロウ(2)
  • サンエス(911)
  • omron(オムロン)(8)
  • CATEYE(キャットアイ)(8)
  • ローヤル電機(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 日東工業(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • サンドビック(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • アタックベース(3)
  • グリーンハウス(3)
  • ダルトン(3)
  • Barkbusters(バークバスターズ)(3)
  • Avail(アベイル)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-rd」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラット照明 CCS(シーシーエス)

    フラット照明

    CCS(シーシーエス)
    ¥168,858税込¥185,744
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高輝度タイプ
    付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
  • ドーム照明 HPD2シリーズ CCS(シーシーエス)

    ドーム照明 HPD2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥135,000税込¥148,500
    1個
    7日以内出荷
    ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
    用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など照光種別拡散光照射方式斜光照光形状ドーム形
  • リング照明 HPR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 HPR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥135,000税込¥148,500
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
    用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • リング型ローアングル照明 FPRシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング型ローアングル照明 FPRシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥271,286税込¥298,415
    1個
    7日以内出荷
    角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
    用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など高さ(mm)40照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
  • リング照明 LFRシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LFRシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥116,286~税込¥127,915~
    1個
    7日以内出荷
    フラットな発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 フラットな発光面から均一拡散光を照射。
    用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など
  • リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥146,286税込¥160,915
    1個
    7日以内出荷
    角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。
    用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • MSUシリーズ CCS(シーシーエス)

    MSUシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥605,000税込¥665,500
    1個
    12日以内出荷
    適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
  • HPD-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    HPD-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥166,824税込¥183,506
    1個
    12日以内出荷
    入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • HPR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    HPR-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥166,824税込¥183,506
    1個
    12日以内出荷
    適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • LFV-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFV-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥498,236税込¥548,060
    1個
    12日以内出荷
    入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・ガラス冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • LNSDシリーズ CCS(シーシーエス)

    LNSDシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥111,177~税込¥122,295~
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:(-)
  • LFXVシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFXVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥223,412~税込¥245,753~
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFX3-PTシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥298,589税込¥328,448
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LDR-PF-LAシリーズ CCS(シーシーエス)

    LDR-PF-LAシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥291,412税込¥320,553
    1個
    12日以内出荷
    入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • HLDR3シリーズ CCS(シーシーエス)

    HLDR3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥102,000税込¥112,200
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • HLDR-IPシリーズ CCS(シーシーエス)

    HLDR-IPシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥273,883税込¥301,271
    1個
    12日以内出荷
    質量(g)420max.消費電力(W)18max.入力電圧(V)DC24材質(ケース)ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン冷却方式自然冷却外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ43×33.5保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続入力コネクタXS2M-D423(オムロン社製)
  • TH2シリーズ CCS(シーシーエス)

    TH2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥192,589税込¥211,848
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • LFV3-Gシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFV3-Gシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥337,648~税込¥371,413~
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • FPQ3シリーズ CCS(シーシーエス)

    FPQ3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥124,589税込¥137,048
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
ステージ/画像処理カテゴリ