カテゴリ

  • バイク純正部品(385)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • 物流用品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • テープ(9)
  • 梱包用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-gn」の検索結果

669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ビニルテープ No.21

    日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(2巻)
    当日出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
  • ラインテープ EーA 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーA

    日東エルマテリアル(18件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーSD

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • ノンスリップテープ屋外用 TRUSCO

    ノンスリップテープ屋外用

    TRUSCO(62件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
    用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(63件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • ホームローリータンク スイコー

    ホームローリータンク

    スイコー(44件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
    用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
  • ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
  • 手結束用PP縄 司化成

    手結束用PP縄

    司化成(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広く使える結束ひもです。
    用途一般荷造り。
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1パック(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    材質ナイロン不織布厚さ(mm)12ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • 蛍光ノンスリップテープ TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
  • エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCO

    エッジクッションテープ(屋内外用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
    用途台車などのバンパーとして。幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアル

    クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ

    日東エルマテリアル
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
    用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
  • 建築養生ネット TRUSCO

    建築養生ネット

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
    用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。材質ポリエステル糸径(Φmm)1.8目合い(mm)30
  • ネットフェンス TRUSCO

    ネットフェンス

    TRUSCO
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷
    単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
    用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。幅(m)1材質(ネット)ポリエチレン(PE)目合い(mm)4×4
  • ラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ) 日東エルマテリアル

    ラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ)

    日東エルマテリアル
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。幅のみ別作品製作が可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤)幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • カラーマグネットピン TRUSCO

    カラーマグネットピン

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1パック(100個)
    当日出荷
    ネオジムで超強力、しっかりピン止めできます。 A4コピー紙を約10枚保持できます。 書類の掲示に最適です。
    材質/仕上ネオジム磁石、プラスチック(GPPS)直径(Φmm)11質量(g)170縦(mm)17.5特性超強力
  • CAT5e自作用LANケーブル サンワサプライ

    CAT5e自作用LANケーブル

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅規格CAT5e構造単線対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
  • STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ナンシン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • テンバコ7 サンコー(三甲)

    テンバコ7

    サンコー(三甲)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別7材質PP質量(kg)0.65容量(L)6.4内寸(mm)390×238×70フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×278×75圧縮荷重(kN[kgf])34.2(3485)適合カード差し-外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)75有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)385×233×62外寸法・奥行(mm)278コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ 92外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×278×75有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)385×233×62
  • SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン

    SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)

    ナンシン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン

    SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)

    ナンシン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式、ウレタン車 ナンシン

    ねじ込み式、ウレタン車

    ナンシン
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式キャスター
    種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    車輪幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブックマーカー(しおり) BM-100シリーズ オープン工業

    ブックマーカー(しおり) BM-100シリーズ

    オープン工業
    529税込582
    1枚
    4日以内出荷
    高級感あるレザー調のシンプルデザインのブックマーカーです。裏も表と同じ仕上がりで表裏、2枚のシートを縫製しています。
    仕様材質:PU(ポリウレタン) サイズ:W38×H145mm
  • プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量

    プライタ
    15,980税込17,578
    1式(5枚)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他(L~) SMC

    その他(L~)

    SMC
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシン

    SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付

    ナンシン
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエイン

    バイピッチチェーン 継手リンク

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • サカエオリジナルキャスター ウレタン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ウレタン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QSP ピペットチップ 100-1000μL 目盛付 クリアー 112シリーズ QSP

    QSP ピペットチップ 100-1000μL 目盛付 クリアー 112シリーズ

    QSP
    6,698税込7,368
    1箱(10個×100本)
    翌々日出荷
    スタンダードタイプです。
    全長(mm)70.5
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    代表的な大型キャスター。ボールベアリングが上下二重構造になっており、運搬が非常にスムーズです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    車輪幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンテナーNT-S サンコー(三甲)

    サンテナーNT-S

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    種別NT-S材質PPグリーン容量(L)24.7有効内寸(mm)751×468×62外寸(mm)795×485×83内寸(mm)755×470×70フタなし底形状格子網目コンテナ種類メッシュ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)795×485×83
  • BELT,DRIVE ホンダ

    BELT,DRIVE

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
...