カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- CCS(シーシーエス)
- モノタロウ(1)
- TOKO(東洋計器興業)(36)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(30)
- 興研(20)
- omron(オムロン)(14)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(14)
- CKD(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- 東洋技研(13)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- バクマ工業(10)
- マキタ(10)
- 三菱電機(10)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- 潤工社(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- サンワサプライ(5)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
「bl100」の検索結果

フラット照明
CCS(シーシーエス)¥38,858~税込¥42,744~1個当日出荷から13日以内出荷高輝度タイプ付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ
CCS(シーシーエス)¥112,572~税込¥123,829~1個7日以内出荷角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
ドーム照明 HPD2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥120,000~税込¥132,000~1個7日以内出荷ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など照光種別拡散光照射方式斜光照光形状ドーム形
リング照明 HPR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥112,572~税込¥123,829~1個7日以内出荷から22日以内出荷独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
リング型ローアングル照明 FPRシリーズ
CCS(シーシーエス)¥271,286~税込¥298,415~1個7日以内出荷角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など高さ(mm)40照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
リング照明 LFRシリーズ
CCS(シーシーエス)¥116,286~税込¥127,915~1個7日以内出荷フラットな発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 フラットな発光面から均一拡散光を照射。用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など
HLDR3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥102,000~税込¥112,200~1個12日以内出荷付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
TH2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥46,353~税込¥50,988~1個12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
LNSDシリーズ
CCS(シーシーエス)¥111,177~税込¥122,295~1個12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:(-)
LFX3-PTシリーズ
CCS(シーシーエス)¥211,059~税込¥232,165~1個12日以内出荷付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFXVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥111,177~税込¥122,295~1個12日以内出荷付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFV3-Gシリーズ
CCS(シーシーエス)¥98,824~税込¥108,706~1個12日以内出荷付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
FPQ3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥86,471~税込¥95,118~1個12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B