カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- CCS(シーシーエス)
- サンドビック(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- ケナメタル(3)
- ワルター(3)
- Vesrah(3)
- ニッぺ(日本ペイント)(3)
- KEMET(3)
- Luci(ルーチ)(3)
- GILSON(ギルソン)(3)
- イスカル(2)
- シャープ(2)
- 大同特殊工業(2)
- TRUSCO(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ビクセン(2)
- KYB(カヤバ)(2)
- ブランドをもっと見る
「df-100」の検索結果
特価

拡散板 同軸 LFV3シリーズ用
CCS(シーシーエス)¥2,858税込¥3,1441個当日出荷から42日以内出荷光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。高さ(mm)2
拡散板 リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ用
CCS(シーシーエス)¥24,858税込¥27,3441個7日以内出荷光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
HLDR3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥102,000~税込¥112,200~1個12日以内出荷付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LDR-PF-LAシリーズ用(拡散板)
CCS(シーシーエス)¥56,706税込¥62,3771個12日以内出荷付属品取扱説明書材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)