カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 制御機器(27)
  • 切削工具(21)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 研磨材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 家電(4)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df100」の検索結果

関連キーワード
220件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CA Series(CA2DF100) SMC

    CA Series(CA2DF100)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • CD・CD-R用不織布ケース サンワサプライ

    CD・CD-R用不織布ケース

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1パック(100枚)
    当日出荷
    DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。
    材質PPサイズ(mm)W127×D0.27×H128収容数DVD・CD1枚
  • DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)

    DF超硬ホルソー

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
    全長(mm)113有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF100TN) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF100TN)

    SMC
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
  • トルネード用撹拌羽根 アズワン

    トルネード用撹拌羽根

    アズワン
    ¥7,260税込¥7,986
    1個
    当日出荷
    Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2DF100 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2DF100

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール汎用形端子台 DFシリーズ

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
    材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3層ドラムフィルター HVS-100用 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター HVS-100用

    赤松電機製作所
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    当日出荷
    用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF100TN) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF100TN)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
  • DFシリーズ 自動給餌機 中部海洋開発

    DFシリーズ 自動給餌機

    中部海洋開発
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100
  • 蒸発皿(平底/磁製) レオナ

    蒸発皿(平底/磁製)

    レオナ
    ¥559税込¥615
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質磁耐熱温度(℃)1000
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    ¥388税込¥427
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    センサータイプ有接点タイプCS□F用
  • AMC-HDF100 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ] アイネックス

    AMC-HDF100 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ]

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    配線しやすいフラットタイプ。
    色ブラックケーブル長(m)約10コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)ケーブル種類フラットタイプHDMI規格ハイスピードケーブルタイプフラット変換タイプオス - オス
  • 防音シート 光
    ホワイト
    グレー

    防音シート

    光(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    壁や窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減!。日常の一般的な音を約15~25%軽減します。鋏やカッターでカットできます。
    材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系、両面テープ:アクリル系形状ロールタイプ特性防音
  • ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済) GILSON(ギルソン)

    ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)

    GILSON(ギルソン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(96本×10箱)
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
    適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
  • 収納式ダイヤヤスリGOLD SK11

    収納式ダイヤヤスリGOLD

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。 ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。 ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。 通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。
    用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など
  • ドライヤフィルター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ドライヤフィルター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    回収フロンの中の切粉や不純物を除去します
    全長(mm)160接続口径(inch)1/4Fオス×1/4Fオスゲージ径(Φmm)60
  • ダイヤフラムブロワ DF型 大晃機械工業(TAIKO)

    ダイヤフラムブロワ DF型

    大晃機械工業(TAIKO)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
    周波数(Hz)50/60
  • モールダクト付属品 フリージョイント 未来工業
    ベージュ
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    モールダクト付属品 フリージョイント

    未来工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    翌日出荷
    可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。 サドルで固定できます。
    材質自己消火性樹脂製寸法l(mm)45
  • ダイヤモンドスティック砥石(平型)#400 ジーベックテクノロジー

    ダイヤモンドスティック砥石(平型)#400

    ジーベックテクノロジー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400色ブルーグリーンタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
  • カラー太延長コード EARTH MAN

    カラー太延長コード

    EARTH MAN
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐熱性の高い太コード使用 。VCT2芯×2.0mm2
    用途電気器具の延長電源に色イエロー定格125V15A1500Wコード長さ(m)10電線仕様-種別VCT2芯特性耐久性・耐熱性
  • モールダクト付属品 フリージョイント 未来工業
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト
    ベージュ

    モールダクト付属品 フリージョイント

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状フリージョイント
  • ワールド ステンD型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステンD型フード付ガラリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 六角軸ドリル(HSS) エスコ

    六角軸ドリル(HSS)

    エスコ
    ¥3,260税込¥3,586
    1セット(10本)
    当日出荷
    チタンコーティング
    用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。仕様●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mm
  • 組式吊金具 東洋アルチタイト

    組式吊金具

    東洋アルチタイト
    ¥729税込¥802
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    タンバックル付
    用途スパイラルダクト吊バンド材質鉄製吊ボルト径(Φmm)10(3/8)
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • 0.2x5.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    0.2x5.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥9,210税込¥10,131
    1個
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    寸法(mm)刃径:0.2、刃長:5.0、全長:40入数1本入り
  • [6.0x100mm] [-]貫通ドライバー エスコ

    [6.0x100mm] [-]貫通ドライバー

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557DF-100種類グリップドライバー軸長(mm)100材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10枚)
    当日出荷
    高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。 様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。 迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。
    用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16外径(Φmm)100ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用)
  • フレキシブルアームLED照明 HDFシリーズ しおかぜ技研

    フレキシブルアームLED照明 HDFシリーズ

    しおかぜ技研
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    6日以内出荷
    暗い所や夜間の点検作業に役立つワークライトです。
  • ガススプリング(KDFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KDFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。
    用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • SGケーブルアクセサリー コードファスナー エスジー工業
    ブラック
    ホワイト

    SGケーブルアクセサリー コードファスナー

    エスジー工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(500本)
    4日以内出荷
    電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。
    材質ポリエチレン幅(mm)15
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • デンネツ殺菌エアータオル(速乾タイプ) デンネツ

    デンネツ殺菌エアータオル(速乾タイプ)

    デンネツ
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)870(Lo)/1350(Hi)効果除菌、消臭、抗菌
  • SUS304両ユニオン付フレキ 大同特殊工業

    SUS304両ユニオン付フレキ

    大同特殊工業(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    7日以内出荷
    用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)SUS材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304
  • FCMB両ユニオン付フレキ 大同特殊工業

    FCMB両ユニオン付フレキ

    大同特殊工業(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304
  • パイプ仮枠止(兼用型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    パイプ仮枠止(兼用型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥109税込¥120
    1個
    5日以内出荷
    兼用型。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。メーカー指定パイプをご使用下さい。
    仕様兼用型材質樹脂色黒寸法d(mm)3
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~)

    CKD
    ¥26,738~税込¥29,412~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • 円盤分銅 M2級 鉄塗装 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M2級 鉄塗装

    VIBRA(新光電子)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質鉄塗装形状円盤型等級M2級(3級)