カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- CCS(シーシーエス)
- 三ツ星ベルト(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- エスコ(1)
- クレトイシ(1)
- CKD(1)
- 長谷川工業(1)
- ハネウェル(1)
- KGW(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
「la-132」の検索結果

拡散板 リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ用
CCS(シーシーエス)¥27,572税込¥30,3291個7日以内出荷光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
照明ジョイントブラケット
CCS(シーシーエス)¥45,429税込¥49,9721個7日以内出荷ドーム照明とリング照明を組み合わせることができます。 点灯切り替えや同時点灯による撮像が可能です。高さ(mm)4
リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ
CCS(シーシーエス)¥248,858~税込¥273,744~1個7日以内出荷角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
紫外照明 UVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥483,858税込¥532,2441個7日以内出荷オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
赤外照明 IR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥348,858税込¥383,7441個7日以内出荷から13日以内出荷IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光