カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- 自動車純正部品(12)
- 制御機器(7)
- 農業機械(6)
- 清掃用品(5)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 防犯用品(2)
- 手袋(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(14)
- ニッサン(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三立機器(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- タカノ(3)
- SMC(2)
- クレトイシ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三木プーリ(2)
- WISENET(2)
- CKD(1)
- 制研化学工業(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- マキタ(1)
- 宇部樹脂加工(1)
- SAMTEC(1)
- VISHAY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「v-6010」の検索結果

ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 60A, 100V, 3-Pin TO-220AB
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ABダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 790mV長さ = 10.54mm幅 = 4.7mm高さ = 15.32mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 320ATMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、30 → 80 A、Vishay Semiconductor. Vishay製のTrench MOSバリアショットキー(TMBS(R))整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現. 特長RoHS指令(10物質対応)対応
CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー
宇部樹脂加工¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷ベルト蛇行防止タイプのローラーですシリーズCRV材質(ローラー部)ABS樹脂材質(パイプ)ABS樹脂
フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:10μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-14
フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 10 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:10μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-80
絞り弁付真空破壊弁
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷・スプール弁を2本内蔵。 ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ) ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。 ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド) ・マニホールド型式:SS3J3シリーズSJ3000
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 10.45mm, 電源電圧:12 V dc (OD6010シリーズ)
RS PRO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10.45種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.6音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応