カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)
  • エスコ(1)
  • クレトイシ(1)
  • CKD(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハネウェル(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • KGW(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la132」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 拡散板 リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ用 CCS(シーシーエス)

    拡散板 リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    ¥27,572税込¥30,329
    1個
    7日以内出荷
    光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
  • 照明ジョイントブラケット CCS(シーシーエス)

    照明ジョイントブラケット

    CCS(シーシーエス)
    ¥45,429税込¥49,972
    1個
    7日以内出荷
    ドーム照明とリング照明を組み合わせることができます。 点灯切り替えや同時点灯による撮像が可能です。
    高さ(mm)4
  • リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥248,858~税込¥273,744~
    1個
    7日以内出荷
    角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。
    用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • 紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)

    紫外照明 UVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥483,858税込¥532,244
    1個
    7日以内出荷
    オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
    用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
  • 赤外照明 IR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    赤外照明 IR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥348,858税込¥383,744
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。
    用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光
関連キーワード
ステージ/画像処理カテゴリ