カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)
  • MAD MAX(マッドマックス)(111)
  • KTM(20)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • 日本モレックス(molex)(9)
  • BMW(8)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • ハーフェレ(5)
  • 日東工業(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • 岩田製作所(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • KTC(2)
  • 三菱電機(2)
  • 三菱マテリアル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd75」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドーム照明 HPD2シリーズ CCS(シーシーエス)ドーム照明 HPD2シリーズCCS(シーシーエス)
120,000税込132,000
1個
7日以内出荷
ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など照光種別拡散光照射方式斜光照光形状ドーム形
リング照明 HPR2シリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 HPR2シリーズCCS(シーシーエス)
120,000税込132,000
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
リング型ローアングル照明 LDR2-LA1シリーズ CCS(シーシーエス)リング型ローアングル照明 LDR2-LA1シリーズCCS(シーシーエス)
131,286税込144,415
1個
7日以内出荷
水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射 【ワークに最も近い距離から照射】 LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。 微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。 【LEDを水平方向に実装】 LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。 ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。
用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など高さ(mm)10電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
LFXVシリーズ CCS(シーシーエス)LFXVシリーズCCS(シーシーエス)
186,353税込204,988
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
FPQ3シリーズ CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズCCS(シーシーエス)
117,412税込129,153
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HPD-PFシリーズ CCS(シーシーエス)HPD-PFシリーズCCS(シーシーエス)
149,295税込164,225
1個
12日以内出荷
入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
HPR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)HPR-PFシリーズCCS(シーシーエス)
149,295税込164,225
1個
12日以内出荷
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
LDR-PF-LAシリーズ CCS(シーシーエス)LDR-PF-LAシリーズCCS(シーシーエス)
229,648税込252,613
1個
12日以内出荷
入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
LDR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズCCS(シーシーエス)
249,177税込274,095
1個
12日以内出荷
付属品パワーフラッシュ照明取扱注意事項入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタELP-04NV
LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)LFX3-PTシリーズCCS(シーシーエス)
249,177税込274,095
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
TH2シリーズ CCS(シーシーエス)TH2シリーズCCS(シーシーエス)
128,706税込141,577
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ