2ページ目:

76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込型消火器格納箱 半埋込扉なし(スチール製) 初田製作所埋込型消火器格納箱 半埋込扉なし(スチール製)初田製作所
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
半埋込型消火器格納箱 オープンタイプ。
埋込型用下地材 初田製作所埋込型用下地材初田製作所
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
消火器格納箱 埋込型用下地材。
粉末50型用架台 HS-50用(ステンレス製) 初田製作所粉末50型用架台 HS-50用(ステンレス製)初田製作所
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
消火器格納箱 粉末50型用架台。スロープ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×100
10型用標準架台(ステンレス製) 初田製作所10型用標準架台(ステンレス製)初田製作所
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
消火器格納箱HSMC用 標準架台
粉末50型用格納箱(ステンレス製) 初田製作所粉末50型用格納箱(ステンレス製)初田製作所
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
大型消火器格納箱
質量(kg)約34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×530×1190商品タイプHSLC-50ピクトグラム
屋根 IC-1用(20-1用) 初田製作所屋根 IC-1用(20-1用)初田製作所
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
消火器格納箱IC-1用屋根
消火器設置台 ハローキティベース 初田製作所消火器設置台 ハローキティベース初田製作所
5,998税込6,598
1台
11日以内出荷
インパクト大のキティちゃん型消火器ケースです。玄関やキッチンやリビングで見せる収納として楽しく防災に備えることができます。※本商品はケースのみです。消火器本体は別途お買い求めください。
材質ABS寸法(mm)全幅242×奥行179×全高297、収納部:Φ97質量(g)820対応機種初田製作所ABC粉末消火器3型および住宅用消火器(ホースがついていないもの)※ホースのついた消火器は収納することができません
粉末ABC消火器(ステンレス) 初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)初田製作所
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
定番のABC粉末消火器であらゆる火災に対応しています。ステンレス製で優れた耐食性。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス寸法(mm)D160×W255×H525種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-5・B-12本体質量(kg)8.6型式承認番号消第23~187号放射時間約19秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
中性強化液消火器 初田製作所中性強化液消火器初田製作所
24,980税込27,478
1本
予約販売
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用。 天ぷら油火災や、紙や木・布等が燃える普通火災にも効果的です。 凝固点が低いので寒冷地にもおすすめ。
材質ステンレス寸法(mm)D160×W245×H643種類強化液能力A-2・B-1・C本体質量(kg)11.6薬剤タンク容量(L)6型式承認番号消第23~308号放射時間約48秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)
船舶用持運び式粉末(ABC)消火器 初田製作所船舶用持運び式粉末(ABC)消火器初田製作所
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から102日以内出荷
規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約255全高(mm)約580外径(Φmm)胴体:156ホース長さ(mm)約400放射距離約4~7m耐圧試験圧力(MPa)5.5作動温度(℃)-30~+55
消火器ブラケット PEP-10DS用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-10DS用ブラケット初田製作所
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
付属品固定用マジックバンド材質ステンレス保護材(胴体)黒ゴム
消火器ブラケット PEP-6/KLD-6用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-6/KLD-6用ブラケット初田製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質ステンレス保護材(胴体)発泡ウレタン
消火器ブラケット PEP-20S用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-20S用ブラケット初田製作所
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
材質ステンレス全高(mm)339胴径(Φmm)156
消火器ブラケット CG-10/SHC-11用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット CG-10/SHC-11用ブラケット初田製作所
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
材質支柱SS400、バンド・底受SPCC全高(mm)495胴径(Φmm)140
消火器ブラケット PEP-20用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-20用ブラケット初田製作所
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
材質ステンレス全高(mm)413.5胴径(Φmm)156
消火器ブラケット CG-5用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット CG-5用ブラケット初田製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
材質支柱SS400、バンド・底受SPCC全高(mm)523胴径(Φmm)102
屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型 初田製作所屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型初田製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
・電源工事が不要です。・LEDランプを使用しています。・耐候性・耐熱性、防湿性に優れ長期間安心して使用できます。・雨天が長期間続いても、点灯させます。・ecoルミナIIの10度の傾斜角が、塵埃を雨によって流します。・太陽エネルギーを利用しますのでランニングコストがかかりません。
寸法(mm)約90×90×56質量(g)約300取扱説明書(0.81MB)
埋込型消火器格納箱 全埋込扉なし(スチール製) 初田製作所埋込型消火器格納箱 全埋込扉なし(スチール製)初田製作所
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
全埋込型消火器格納箱 オープンタイプ。
屋根 HSIC-2用 初田製作所屋根 HSIC-2用初田製作所
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
消火器格納箱HSIC-2用屋根
20型1本用標準架台 HSIC-1用(ステンレス製) 初田製作所20型1本用標準架台 HSIC-1用(ステンレス製)初田製作所
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
消火器格納箱HSIC-1用 標準架台
質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×210×300
消火器格納箱(ステンレス製) 初田製作所消火器格納箱(ステンレス製)初田製作所
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
粉末6・10型 1本用ヘアライン仕上げ
適合粉末6・10型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×165×605商品タイプHSMC-1HL ピクトグラム
20型2本用標準架台 HSIC-2用(ステンレス製) 初田製作所20型2本用標準架台 HSIC-2用(ステンレス製)初田製作所
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
消火器格納箱HSIC-2用 標準架台
質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×210×300
屋根 HSMC-2用 初田製作所屋根 HSMC-2用初田製作所
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
消火器格納箱HSMC-2用屋根
屋根 MC-2用(10-2用) 初田製作所屋根 MC-2用(10-2用)初田製作所
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
消火器格納箱MC-2用屋根
屋根 IC-2用(20-2用) 初田製作所屋根 IC-2用(20-2用)初田製作所
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
消火器格納箱IC-2用屋根
屋根 HSIC-1用 初田製作所屋根 HSIC-1用初田製作所
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
消火器格納箱HSIC-1用屋根
粉末50型用架台(スチール製) 初田製作所粉末50型用架台(スチール製)初田製作所
8,498税込9,348
1台
7日以内出荷
粉末50型用架台。スロープ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×100
屋根 MC-1用(10-1用) 初田製作所屋根 MC-1用(10-1用)初田製作所
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
消火器格納箱MC-1用屋根
屋根 HSMC-1用 初田製作所屋根 HSMC-1用初田製作所
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
消火器格納箱HSMC-1用屋根
粉末ABC消火器(ステンレス) 初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)初田製作所
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス寸法(mm)D390×W340×H90050型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)36.5型式承認番号消第23~250号放射時間約33秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
船舶用持運び式二酸化炭素消火器用ブラケット 初田製作所船舶用持運び式二酸化炭素消火器用ブラケット初田製作所
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
船舶用持運び式粉末(ABC)消火器用ブラケット 初田製作所船舶用持運び式粉末(ABC)消火器用ブラケット初田製作所
6,198税込6,818
1式
6日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
船舶用持運び式二酸化炭素消火器 初田製作所船舶用持運び式二酸化炭素消火器初田製作所
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
適合火災:油・電気火災使用温度範囲(℃)-30~+55奥行(mm)140容量(L)7.8規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約240全高(mm)約830外径(Φmm)胴体:140ホース長さ(mm)975型式承認番号第4712号放射時間約34秒(20℃)放射距離約3~4m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)24.5薬剤量(kg)5総質量(kg)約15.3
消火器ブラケット NLSE-2S用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット NLSE-2S用ブラケット初田製作所
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
付属品固定用マジックバンド材質ステンレス保護材(胴体)黒ゴム
消火器ブラケット ALS-3用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット ALS-3用ブラケット初田製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質ステンレス保護材(胴体)発泡ウレタン
バーストレス ABC消火器 粉末 蓄圧式 初田製作所バーストレス ABC消火器 粉末 蓄圧式初田製作所
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種別蓄圧式