絞り込み
ブランド
- 初田製作所
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 初田製作所のすべての商品
特価

粉末ABC消火器(ステンレス)
初田製作所¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。材質ステンレス寸法(mm)D390×W340×H900型50型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)36.5型式承認番号消第23~250号放射時間約33秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
中性強化液消火器
初田製作所¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用。 天ぷら油火災や、紙や木・布等が燃える普通火災にも効果的です。 凝固点が低いので寒冷地にもおすすめ。材質ステンレス寸法(mm)D160×W245×H643種類強化液能力A-2・B-1・C本体質量(kg)11.6薬剤タンク容量(L)6型式承認番号消第23~308号放射時間約48秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)
船舶用持運び式二酸化炭素消火器
初田製作所¥66,980税込¥73,6781本6日以内出荷適合火災:油・電気火災使用温度範囲(℃)-30~+55奥行(mm)140容量(L)7.8規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約240全高(mm)約830外径(Φmm)胴体:140ホース長さ(mm)975型式承認番号第4712号放射時間約34秒(20℃)放射距離約3~4m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)24.5薬剤量(kg)5総質量(kg)約15.3
20型1本用標準架台 HSIC-1用(ステンレス製)
初田製作所¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷消火器格納箱HSIC-1用 標準架台質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×210×300
粉末50型用架台 HS-50用(ステンレス製)
初田製作所¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷消火器格納箱 粉末50型用架台。スロープ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×100
消火器格納箱(ステンレス製)
初田製作所¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷粉末6・10型 1本用ヘアライン仕上げ適合粉末6・10型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×165×605商品タイプHSMC-1HL ピクトグラム
20型2本用標準架台 HSIC-2用(ステンレス製)
初田製作所¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷消火器格納箱HSIC-2用 標準架台質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×210×300
粉末50型用格納箱(ステンレス製)
初田製作所¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷大型消火器格納箱質量(kg)約34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×530×1190商品タイプHSLC-50ピクトグラム
消火訓練用放射器具 テスター7
初田製作所¥16,980税込¥18,6781本欠品中水を使って消火器の正しい使用方法をマスターするものです。水と圧縮空気を入れると繰り返し使用できるため、消化訓練用としておすすめです。寸法(mm)約240×135×510質量(g)約2.8使用温度範囲(℃)約+5~+40充填量(L)水3.0
住宅用粉末消火器
初田製作所¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。材質スチール寸法(mm)D89×W140×H430種類粉末ABCエコマーク認定認定本体質量(kg)2.9型式承認番号消第24~43号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約18秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号11 127 003
船舶用持運び式粉末(ABC)消火器
初田製作所¥23,980~税込¥26,378~1本6日以内出荷規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約255全高(mm)約580外径(Φmm)胴体:156ホース長さ(mm)約400放射距離約4~7m耐圧試験圧力(MPa)5.5作動温度(℃)-30~+55