特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
766件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10/100Mbps対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 5ポート BUFFALO(バッファロー)

    10/100Mbps対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 5ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
  • レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計
    付属品電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2 取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル ※1:BS-GS2008Pのみ対応※2:BS-GS2008Pは非対応適合規格VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型8極端子対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access ControlインターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上メインメモリー(MB)128セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)対応オプションマグネットキット「BS-MGK-A」※1マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2※1:BS-GS2024Pは非対応※2:BS-GS2016P、BS-GS2024Pに対応データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)バッファ仕様(容量)1.5Mbytesデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD
  • リンクステーション対応 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    リンクステーション対応 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
    サイズ3.5インチインターフェイスSATA
  • LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー)

    LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用 業務利用に最適な高パフォーマンス 耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス スマホだけでNASの設定が可能
    付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」)質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccessWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows XP(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPWindows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPMac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 5.1.1以降※2:Android 4.1以降外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×128×205準拠規格VCCI Class B最大消費電力(W)48動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年電源供給セルフパワーインターフェイスUSB2.0/1.1USBタイプ端子数:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
  • 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    (1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター プレミアムモデル。 MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与 (2) INTERNETポート最大2.5Gbps対応 (3) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(R6認証取得予定) (4) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス付) (5) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能
    付属品スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)仕様●ADSL・CATVモデム機能:なし●LANインターフェース:1000BASE(最大1Gbps×3)●WANインターフェース:1000BASE(最大1Gbps×1)●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):148mm●本体サイズ(W):40mm●環境自己主張マーク:なし●通信速度(その他サポート):5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps、11ac:1733Mbps (160MHz 2x2)、11n:300Mbps (40MHz 2x2)、11a:54Mbps / 2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps、11n:300Mbps (40MHz 2x2)、11g:54Mbps、11b:11Mbps●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACアダプタが適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合●電波法備考:本体対応備考「2401Mbps」「1733Mbps」「573Mbps」「300Mbps」「54Mbps」「11Mbps」は、無線LAN規格の理論上の最大値本体質量(g)330最大消費電力(W)13.8,13.8(最大)セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)通信プロトコルTCP/IP
  • Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷
    スクロールを効率化する高速スクロールに対応。チルトボタンで横スクロールに対応。静音仕様の左右ボタン、サイドボタン。静かな場所でもクリック音が気にならない仕様です。高い読取性能を持つBlue LEDセンサー搭載。接続切替を搭載したBluetooth5.0+無線2.4GHz両対応のワイヤレスモデル。左右対称デザインで利き手や持ち方を問いません。
    付属品取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大約980日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。●チルト有無:あり●ホイール有無:あり(高速スクロール対応)●静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン●電源スイッチ:あり●分解能DPI:1000/1600/2400/3200DPI質量(g)レシーバー:2、約80(電池含まず)使用温度範囲(℃)5~40規格Telec、Bluetooth(R)、VCCI Class B適合品電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レシーバー :約15×19×7センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×39×108通信方式Bluetooth接続:FHSS、無線(レシーバー)接続:GFSKインターフェースBluetooth接続:Bluetooth(R)5.0、無線(レシーバー)接続:USB Type-A保証期間6か月間ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。プロファイルHID over GATT電波周波数2.4GHz帯使用湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
  • DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 64GB BUFFALO(バッファロー)

    DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 64GB

    BUFFALO(バッファロー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    ・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
    付属品取扱説明書(保証書)仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。ブラック質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-Aキャップタイプノック式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年容量(GB)64
  • DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GB BUFFALO(バッファロー)

    DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GB

    BUFFALO(バッファロー)
    8,398税込9,238
    1台
    翌日出荷
    ・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
    付属品取扱説明書(保証書)仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。ブラック質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-Aキャップタイプノック式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年容量(GB)16
  • Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバー BUFFALO(バッファロー)

    Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
    Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
    付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5Gbps(規格値)LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
  • 法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック BUFFALO(バッファロー)

    法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック

    BUFFALO(バッファロー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
    付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
  • USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム

    BUFFALO(バッファロー)
    759税込835
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
    端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電/データ通信
  • 片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続 BUFFALO(バッファロー)

    片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続

    BUFFALO(バッファロー)
    2,698税込2,968
    1台
    翌日出荷
    パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。小型で持ち運びに便利なイヤフック式。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
    付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約69(ケーブル含む)規格VCCI Class Bケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェースUSB Type-A保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
  • 有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス BUFFALO(バッファロー)

    有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
    付属品取扱説明書/保証書質量(g)約63ケーブル長(m)約1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン動作湿度(%)10~85ホイール数1動作温度範囲(℃)5~40読取方式ブルーLED
  • Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル BUFFALO(バッファロー)

    コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル

    BUFFALO(バッファロー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    低消費電力仕様。デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。
    容量64MBアズワン品番64-3798-50
  • USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ マグネット付き ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ マグネット付き ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 スチール製のデスクや棚にしっかり固定できる 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠
    ブラック質量(g)約91ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×35×91※ケーブル・突起物含まず商品構成本体、ACアダプター(12V、1.5A)、取扱説明書/保証書動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワーアズワン品番64-3773-87ケーブル長(cm)100インターフェイスUSB3.0/USB2.0/USB1.1(Type-A)供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティックブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティックブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現
    付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載仕様ファイルシステム:exFAT電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13インターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2
  • 10GbE 5ポート スイッチングHub BUFFALO(バッファロー)

    10GbE 5ポート スイッチングHub

    BUFFALO(バッファロー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    1 10Gbps×5ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱を逃がすための冷却ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
    付属品ACアダプター、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書仕様スイッチング・ファブリック:100Gbps、対応機器:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器適合RoHS基準値:準拠材質メタル質量(kg)約0.9(本体のみ)規格VCCI Class Bポート数5消費電力(W)最大27.0端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)方式伝送路符号化:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)接続方式【規格値】10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)対応アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16000件(セルフラーニング)電源電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×34×145 ※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T)動作温度、湿度範囲保証環境:温度0~40℃/湿度10~85%(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/GB)0.5電源供給方式ACアダプターマグネットありデータ転送速度(スループット)14/880/952pps(10GBASE-T)、7/440/476pps(5GBASE-T)、3/720/238pps(2.5GBASE-T)、1/488/095pps(1000BASE-T)、148/810pps(100BASE-TX)伝送距離(m)最大100伝送速度(Gbps)50(最大実効)容量(MB)バッファー:1.5データ転送方式ストア&フォワード
  • Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷
    (1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ (6)マグネット付属
    付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足仕様【伝送路符号化方式】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)【バッファー容量】512KB【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過規格VCCI Class Bポート数8ポート端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境動作保証:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)規格値:1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)伝送距離最大100mデータ転送方式ストア&フォワード
  • USB3.2(Gen1)対応 ポータブルBDドライブ 書込ソフト添付 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)対応 ポータブルBDドライブ 書込ソフト添付 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書込みソフトを添付、DVDへのデータ保存が可能です。
    付属品F字USBケーブル(本体装備済み、USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go、PhotoDirector、MediaShow、Power Media Player))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)、AACS(リード)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:BD/DVD/CD対応最大消費電力(W)7.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨、[HDD] 25GB以上の空き容量(50GB以上の空き容量を推奨) ※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
  • 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+573Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+573Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    (1)Wi-Fi 6/6ストリーム(5GHz 4803Mbps + 2.4GHz 573Mbps)対応 中継機ハイエンドモデル(2)Giga対応有線LAN 5ポート搭載、イサコンとしてWi-Fi 5対応/無線非対応 機器をWi-Fi 6無線化できる(3)Wi-Fi EasyMesh R2対応(4)WB<(><<)>ブリッジ>/EC<(><<)>イサコン(子機)> 切替スイッチ、AUTO/5G/2.4G 切替スイッチ搭載により環境に合わせて通信モードを選択可能(5)据え置きタイプ&スリム筐体なので、設置場所を自由にカスタマイズ可能
  • 有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン BUFFALO(バッファロー)

    有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!。握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
    付属品取扱説明書質量(g)約95ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3センサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×40×105(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5
  • 両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    翌日出荷
    最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える。安定した装着感のヘッドバンド式。重さを感じさせない軽量タイプ。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載。音量調節ができるボリュームコントローラー付き
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
  • 電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔3ピンプラグ(オス) BUFFALO(バッファロー)

    電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔3ピンプラグ(オス)

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1台
    翌日出荷
    ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
    ブラック質量(g)約185定格AC125V/7Aケーブル長(m)2コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:3ピンプラグ(オス)
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    テレビやレコーダーなど、Wi-Fi非対応/11nのみ対応の機器をWi-Fi 5(11ac)対応にするWi-Fiアダプター テレビやレコーダーなど、接続する機器からのUSB給電で動作 可動式のUSB端子で取り付けの角度調整が可能 11ac 2×2 最大866Mbpsで高速安定通信 物理スイッチで動作モードをかんたん切り替え
    付属品L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書電源USBバスパワー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×42×26※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b周波数範囲IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと)セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11a、IEEE802.11g / IEEE802.11b伝送速度1000M / 100M / 10Mbps(オートセンス)
  • ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.1 BUFFALO(バッファロー)

    ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.1

    BUFFALO(バッファロー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る、保管・管理に便利な統一キー
    セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)幅(mm)対応スロット:7~7.26高さ(mm)対応スロット:3~3.26質量(g)約95ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×17×32(ロック部のみ。ワイヤーは除く)アズワン品番64-3775-39
  • USB3.0対応 マイクロUSBメモリー 64GB BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0対応 マイクロUSBメモリー 64GB

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    PCにつけたままでも気にならない超小型サイズ。高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0に対応。USBマスストレージクラス対応だからAV機器・カーナビでも使える
    メモリー容量64GBアズワン品番64-3799-75
  • 100BASE-TX/10BASE-T対応 PCIバス用LANボード BUFFALO(バッファロー)

    100BASE-TX/10BASE-T対応 PCIバス用LANボード

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    BroadBand時代に最適、お求めやすい低価格10M/100M LANボード。 PCI&Low Profile PCI両対応(Low Profileブラケット添付)。 WindowsXP/2000/Me/98/98SE/95、さらにWindowsNT4.0にも対応。 WindowsXPならOS標準ドライバで動作可能。 100BASE-TX/10BASE-T Autonegotiation機能搭載。 IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE 802.3(10BASE-T)規格準拠。Full-Duplex(全二重)対応。PCIプラグアンドプレイに対応。 Link/Active、10M/100Mを視覚的に認識できるLED搭載。
    アズワン品番64-3796-31
  • 薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー)

    薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ジオメトリー

    BUFFALO(バッファロー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
    接続方式無線対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
  • BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU BUFFALO(バッファロー)

    BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応表付きパッケージで初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き RoHS基準値準拠
    適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2AC出力側:約1.8出力電圧(V)19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンドアズワン品番64-3773-10適合メーカー富士通入力電圧AC100V~240V
  • DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) BUFFALO(バッファロー)

    DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載)

    BUFFALO(バッファロー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク 高速書き込みを実現する最新技術 ハードディスクを効率よく冷却 冷却ファン&エアフロー設計 パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
    付属品USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)質量(kg)約1(8TBのみ約1.2)電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202最大消費電力(W)18動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480MbpsUSBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
  • USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティックブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティックブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現
    付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載仕様ファイルシステム:exFATブラック電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13インターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2
  • 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    (1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのため、設置しやすいスリム筐体
    仕様●電気通信事業法:適合伝送速度(Mbps)2401+573伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
  • 無線LAN親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    1)Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 2) MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 、外付「トリプルバンドダイポールアンテナ」 3)INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応(LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)
    付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能グラファイトブラック質量(g)約1700(本体のみ)外形寸法(mm)300×195×75(幅×高さ×奥行)※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)電源(V)AC100 50/60Hz端子形状USBインターフェース:USB Type-A×1、有線LANインターフェース:RJ-45型 8極準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)/5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps最大消費電力(W)35.5インターフェースUSBインターフェース:USB 3.2 (Gen1)周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%アンテナ(無線LANインターフェース)外部アンテナ 6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)・INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
  • 法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長。専用サポートあり。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能。全ての機能がブラウザで設定可能。リモート管理サービス キキNavi対応。電源内蔵
    タイプスイッチングハブポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート電源100V 50/60Hz本体質量(g)2400接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワーマグネット別売通信速度10M/100M/1000M拡張スロット数2
  • USB3.2(Gen1)対応ポータブルDVD-ROMドライブ 読込専用モデル BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)対応ポータブルDVD-ROMドライブ 読込専用モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷
    。メディアにデータを書き込めない読込専用仕様、データ持ち出しの心配がないため情報漏洩防止になります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、安定した電力供給を実現します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます
  • USB2.0ケーブル(A to B) 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B) 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    429税込472
    1台
    翌日出荷
    。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    ブラックケーブル長(m)1転送速度(Mbps)480Mbps
  • 〈AirStation Pro〉 無線LANアクセスポイント用同軸変換コネクタ BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 無線LANアクセスポイント用同軸変換コネクタ

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1台
    翌日出荷
    。屋外用アンテナを取り付けるWAPS/WLAHシリーズ専用同軸変換コネクタ。WLAHシリーズの屋外アンテナ取り付けをより確実に。「RoHS指令」に準拠
  • 法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX 機能搭載。JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。19インチラック取付け金具添付。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用 。マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)。電源ユニット内蔵
    付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書材質金属規格VCCI Class Aポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)端子形状RJ-45型8極コネクター接続方式10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)本体質量(kg)1対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器電源電圧(V)100 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)10.1バッファメモリ4.1Mbit適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 0.6動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~85電源供給方式電源ユニット内蔵発熱量(KJ/h)36.36マグネット○※別売オプションが必要です伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T)伝送速度16Gbit/s伝送距離(m)100符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)データ記録件数約8190アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.23レイテンシー1000M 64bytes時4.4μsec(S&F)データ転送方式ストア&フォワード
  • USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付

    BUFFALO(バッファロー)
    729税込802
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。フェライトコア付。480Mbpsの高速伝送対応
    アイボリーコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド(フェライトコア付き)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5フェライトコア対応変換タイプオス-オス