パソコン/周辺機器 (6) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) (8件のレビュー) 当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 色 ブラック 質量(g) 約900 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W) 18 電源供給 セルフパワー
外付けHDD USB3.2 Gen1対応 PC用&TV録画用 CMRHDD採用 高速ダビング&安定動作 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
高性能CMR HDD採用
テレビやレコーダー等の幅広い機種に対応
各メーカーのデジタル家電に対応
便利なユーティリティー対応
異常を検知したら即お知らせ!
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
ハードディスクの熱をより効果的に放熱
テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
付属品 USB 3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) ※保証書は取扱説明書に記載 色 ブラック 質量(g) 約900 電源(V) AC100(50/60Hz) 端子形状 Micro-B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 114×33×171(本体のみ・突起部除く) 最大消費電力(W) 18 インターフェース USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 電源供給 セルフパワー 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 グリーン購入法 適合 ハードウェア暗号化 対応
ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途 安心・安全にデータの保存が可能 付属品 USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター 質量(kg) 約1 電源(V) AC100(50/60Hz) 対応OS 【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×123×189 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 18 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 電源供給 セルフパワー ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps ハードウェア暗号化 対応
24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐ
みまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す
現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現
静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心
インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 色 ブラック 仕様 USB部ファイルシステム:NTFS 付属品 USB3.1(Gen1)ケーブル(2m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2 質量(g) 約900 電源(V) AC100(50/60Hz) 端子形状 USB_3.0、MicroB 対応OS win10/8.1/7、OS_X10.11以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり) 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×33×171(突起部除く) 最大消費電力(W) 18 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 電源供給 セルフパワー 端子数 1 データ転送速度 【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps
SeeQVault対応 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 7日以内出荷 から 8日以内出荷
コンテンツ保護技術「SeeQVaultTM(シーキューボルト)」に対応買い替えや故障などによる機器の交換時も安心異常を感知したら即お知らせ!大切な録画データを守ります防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かにハードディスクの熱をより効果的に放熱配線が気にならない4K録画にも対応 テレビの録画用HDDとして使えるテレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
インターフェース USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 色 ブラック ファン ファンレス 端子数 1 端子形状 Micro-B 電源(V) AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W) 18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 171×33×114 ※本体のみ(ケーブルカバー/突起部除く) 本体質量(g) 約900 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 付属品 USB3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書) グリーン購入法 適合
24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD 2TB ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐみまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心