カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • FXC(2)
  • オルファ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「216by」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージPoEスイッチ 8ポート BUFFALO(バッファロー)法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージPoEスイッチ 8ポートBUFFALO(バッファロー)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX機能搭載IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポートJumboFrame(9216Bytes)対応全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応LEDインジケータ搭載金属筐体採用ファンレス設計安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージPoEスイッチ 16ポート BUFFALO(バッファロー)法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージPoEスイッチ 16ポートBUFFALO(バッファロー)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX機能搭載IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポートJumboFrame(9216Bytes)対応全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応LEDインジケータ搭載金属筐体採用ファンレス設計安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
ポート数16接続方式10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)電源供給方式電源内蔵マグネット別売