Mini DisplayPort/Thunderbolt-DVI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DVIメス - DVIDisplayPortオス
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
アズワン品番65-0464-02
変換タイプメス - オス
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状DisplayPort-DVI
変換タイプオス-オス
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状DisplayPort-DVI
変換タイプオス-オス
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
DisplayPortーDVI変換アダプター
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス)-DVI(メス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状DisplayPort
メス形状DVI
変換タイプオス - メス
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
。Mini DisplayPort/Thunderbolt―DVI変換アダプター。ケーブル長約0.15m。パッシブ。簡易パッケージ
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)0.8
色ブラック
ケーブル種類ストレート
対応機種USB Type-C(R)搭載機器
インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス
適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3
転送速度(Gbps)最大40(規格値)
端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス
最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)
最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)
質量(g)約40
動作温度範囲(℃)0~45
動作湿度(%)10~85
コネクタ形状Type-C
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード