カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • RS PRO(320)
  • KTM(204)
  • ホンダ(145)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(131)
  • Optibelt(119)
  • サンワサプライ(104)
  • StarTech.com(94)
  • SPARKFUN(78)
  • エレコム(69)
  • 三菱ふそう(69)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(68)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(59)
  • Delta Plus(57)
  • PANDUIT(パンドウイット)(55)
  • メディアカバーマーケット(54)
  • MV AGUSTA(46)
  • サンワダイレクト(39)
  • Merck(メルクミリポア)(34)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PLT」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー)miniDisplayPort-HDMI変換アダプタBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt-HDMI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
ブラック適合規格DisplayPort 1.3以上ケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMIメス - DVIDisplayPortオスプラグ金メッキ最大解像度1920×1080アダプター型式パッシブシールド3重シールドアズワン品番65-0464-03オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応 BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応BUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌日出荷から8日以内出荷
最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍ですTypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応「USB Power Delivery」に対応最大3A DC20V(60W)の給電が可能Macbook(2015年発売モデル)にも対応
仕様USB Power Delivery対応(最大60W)ブラック規格適合:USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応適合規格USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応電力(W)最大60(USB Power Delivery対応)コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)5転送速度(Gbps)最大10(規格値)変換タイプオス-オス
USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m BUFFALO(バッファロー)USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8mBUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)0.8ブラックケーブル種類ストレート対応機種USB Type-C(R)搭載機器インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3転送速度(Gbps)最大40(規格値)端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)質量(g)約40動作温度範囲(℃)0~45動作湿度(%)10~85コネクタ形状Type-C
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から8日以内出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠
ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワー供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
miniDisplayPort-DVI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー)miniDisplayPort-DVI変換アダプタBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt-DVI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状DVIメス - DVIDisplayPortオスプラグ金メッキシールド3重シールドアズワン品番65-0464-02変換タイプメス - オス
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ マグネット付き ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ マグネット付き ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 スチール製のデスクや棚にしっかり固定できる 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠
ポート数4ブラック質量(g)約91対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×35×91※ケーブル・突起物含まず商品構成本体、ACアダプター(12V、1.5A)、取扱説明書/保証書動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワーアズワン品番64-3773-87ケーブル長(cm)100インターフェイスUSB3.0/USB2.0/USB1.1(Type-A)供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
Mini DisplayPort/Thunderbolt-VGA変換アダプタ ブラック BUFFALO(バッファロー)Mini DisplayPort/Thunderbolt-VGA変換アダプタ ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt―VGA変換アダプターケーブル長約0.15m
miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ ホワイト BUFFALO(バッファロー)miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ ホワイトBUFFALO(バッファロー)
2,798税込3,078
1台
8日以内出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt―HDMI変換アダプターケーブル長約0.15mパッシブ簡易パッケージ
miniDisplayPort-VGA変換アダプタ ホワイト BUFFALO(バッファロー)miniDisplayPort-VGA変換アダプタ ホワイトBUFFALO(バッファロー)
4,498税込4,948
1台
8日以内出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt―VGA変換アダプターケーブル長約0.15mパッシブ簡易パッケージ
コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-VGA(D-Sub15pin)(メス)変換方式パッシブタイプ対応解像度最大 1920×1080オス形状Mini DisplayPortメス形状VGA(D-Sub15pin)変換タイプオス - メス
miniDisplayPort-DVI変換アダプタ ホワイト BUFFALO(バッファロー)miniDisplayPort-DVI変換アダプタ ホワイトBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
8日以内出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt―DVI変換アダプターケーブル長約0.15mパッシブ簡易パッケージ