USB3.2(Gen2)対応 TV録画 スティックSSD ブラック USB Type-Cコネクタ付属BUFFALO(バッファロー)当日出荷から翌々日出荷
(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
付属品USB TypeA-C変換アダプター、取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatter for Mac、CopyBooster、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載色ブラック電源USBバスパワー端子形状USB部:Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲(保証)温度5~35℃、湿度10~85%セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数USB部:1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2 ※突起物含まず