ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
環境に配慮したかにパッケージモデルExcelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用NumLock問題を解決パソコンに挿すだけですぐ使える電磁波ノイズ対策済みで安心して使用できる
スリムテンキーボード BSTKシリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
機能とデザインを兼ね備えたテンキー。1台2役。USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。
種別 USB2.0ハブ/Tabキー付き 接続方式 USB 2.0 対応 Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線コンパクトテンキーボード BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま
桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載
本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載
デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用
仕様 キースイッチ:メンブレン 付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約100 ケーブル長(m) 約0.8 接続方式 USB 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン 対応 Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約86×113×23(突起部/ケーブル含まず) 使用電源 バスパワー インターフェース USB-A キー数 19キー 動作環境 5~40℃/5~90% アズワン品番 64-3778-66 キーピッチ(mm) 19
有線テンキーボード TabキーUSBハブ付き BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 7日以内出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。ハードウェアでNumLock問題を解決します。1つのUSBポートで2つのデバイスを動作可能なUSBハブ搭載モデルです。
有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB簡単接続です。Excelに最適なTabキー、00キー搭載です。本体が滑りにくいラバーフットです。NumLock問題対策済みです。簡易パッケージです。
有線テンキーボード BSTKシリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用。
種別 Tabキー付き 対応 Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線テンキーボード Tabキー付き ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。
仕様 キースイッチ:メンブレン セット内容 本体、取扱説明書 質量(g) 115 ケーブル長(m) 0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×20×130(突起部、ケーブル含まず) 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン 使用電源 バスパワー インターフェース USB キー数 20キー(19キー+NLキー) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 キーピッチ(mm) 19
有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
種別 TabキーUSB 接続方式 USB 2.0 対応 Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線テンキーボード Tabキー付き ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。
仕様 ●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為 RoHS指令(10物質対応) 対応
スリムテンキーボード BSTKシリーズ BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
機能とデザインを兼ね備えたテンキー。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。パソコンに挿すだけですぐ使える。
種別 Tabキー付き 対応 Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制, Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載, 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載, デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用, NumLock問題を解決, パソコンに挿すだけですぐ使える, RoHS基準値準拠, 電磁波ノイズ対策済で安心して使用できる
セット内容 本体、取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 約110 電源 バスパワー ケーブル長(m) 約0.8 接続方式 有線 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×約24×約145(突起部、ケーブル含まず) インターフェース USB キー数 19キー 保証期間 6か月間 キー方式 キースイッチ:メンブレン 動作湿度(%) 20~85(結露なきこと) キーピッチ(mm) 19 動作温度範囲(℃) 5~40
Mac専用テンキーボード BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
Macで数字入力を快適に。打ち間違いも「Clearキー」で一発取消。数字入力もラクラク。「000」キー付き。