カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • CKD(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • KSフィルター(5)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • NTツール(2)
  • SMC(17)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • VMECA(2)
  • さつき(2)
  • イスカル(1)
  • イトーキ(18)
  • オーム電機(1)
  • ケルヒャー(10)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
  • ナイキ(2)
  • 三菱電機(8)
  • 旭光電機工業(4)
  • 水本機械製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b110-w」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー)
    ブラック
    ホワイト

    USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥979税込¥1,077
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
    端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電/データ通信
  • Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    翌々日出荷
    (1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応
    仕様●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応本体質量(g)61対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth(R)5.1ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
  • Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    7日以内出荷
    Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち。BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載。カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応。タブレットやPCに適した、Bluetooth®;マウス。Bluetooth®;搭載タブレットやパソコンなら、レシーバーなしでスマートに接続でき、USBポートをふさぎません。かさばらず、持ち運びにも適しています。別売のBluetooth®;アダプターを接続することで、Bluetooth®;モジュールを内蔵していないパソコンでもお使いいただけます。別売 Bluetooth®;5.4アダプター(BSBT54D200BK)。さまざまな面で使えるBlueLEDセンサーを採用。わずかな凹凸やホコリにも正確に反応するBlueLEDを搭載し、高い読取性能を実現しました。光学式センサーは、細かい模様のある平面上でもっとも快適に動作します。光を反射する素材の上ではトラッキング性能が低下する場合があります。光学式センサーの青い光を直接見ないでください。強い光により、目を傷める可能性があります。静かな場所でも操作音が気にならない静音設計。通常のマウスと変わらないクリック感がありながら、静かな場所でもカチカチという音が気にならない静かなクリック音を実現。またホイールボタンも静音化し、さらに静かなマウスとなっています。会議中、夜中、カフェなどで周囲を気にせずに使用できます。快適操作を実現するカーソル速度切替ボタン搭載。カーソル速度をワンアクションで切り替えられるボタンを搭載。繊細な作業もWebの閲覧も快適に操作できます。(800/1200/1600DPI)。電池切れを未然に防ぐ、電池残量お知らせLED。電池交換の時期にLEDライトが点滅し、電池切れを未然に防ぎます。
    付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●チルト有無:なし●電源スイッチ:あり色ホワイト質量(g)約60.5(電池含まず)規格Telec、VCCI Class B適合品、Bluetooth(R)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本分解能(dpi)800/1200/1600適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×38×108通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.1使用時間想定使用可能時間(アルカリ乾電池を使用時の目安):最大612日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。保証期間6か月間動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)ホイールありボタン数3電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。プロファイルHOGP電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン