曜日別特売

Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト

Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち
BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる
会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載
カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応
タブレットやPCに適した、Bluetooth®マウス
Bluetooth®搭載タブレットやパソコンなら、レシーバーなしでスマートに接続でき、USBポートをふさぎません。かさばらず、持ち運びにも適しています。別売のBluetooth®アダプターを接続することで、Bluetooth®モジュールを内蔵していないパソコンでもお使いいただけます。別売 Bluetooth®5.4アダプター(BSBT54D200BK)
さまざまな面で使えるBlueLEDセンサーを採用
わずかな凹凸やホコリにも正確に反応するBlueLEDを搭載し、高い読取性能を実現しました。
光学式センサーは、細かい模様のある平面上でもっとも快適に動作します。光を反射する素材の上ではトラッキング性能が低下する場合があります。
光学式センサーの青い光を直接見ないでください。強い光により、目を傷める可能性があります。
静かな場所でも操作音が気にならない静音設計
通常のマウスと変わらないクリック感がありながら、静かな場所でもカチカチという音が気にならない静かなクリック音を実現。またホイールボタンも静音化し、さらに静かなマウスとなっています。会議中、夜中、カフェなどで周囲を気にせずに使用できます。
快適操作を実現するカーソル速度切替ボタン搭載
カーソル速度をワンアクションで切り替えられるボタンを搭載。繊細な作業もWebの閲覧も快適に操作できます。(800/1200/1600DPI)
電池切れを未然に防ぐ、電池残量お知らせLED
電池交換の時期にLEDライトが点滅し、電池切れを未然に防ぎます。

付属品
取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
仕様
●Low Battery表示:あり●チルト有無:なし●電源スイッチ:あり
色
ホワイト
質量(g)
約60.5(電池含まず)
規格
Telec、VCCI Class B適合品、Bluetooth(R)
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
分解能(dpi)
800/1200/1600
適合機器
Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機
センサー
Blue LED
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約62×38×108
通信方式
FHSS
インターフェース
Bluetooth(R)5.1
使用時間
想定使用可能時間(アルカリ乾電池を使用時の目安):最大612日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
保証期間
6か月間
動作温湿度範囲
温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)
ホイール
あり
ボタン数
3
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
プロファイル
HOGP
電波周波数
2.4GHz帯
ボタン仕様
静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80231010BSMBB110WH
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする