カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(1)
  • ゼノア(34)
  • SMC(32)
  • RS PRO(11)
  • パイロット(8)
  • 友屋(4)
  • ラトックシステム(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • MAG(ノア精密)(3)
  • 東京メタル(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • アクソンデータマシン(3)
  • マイト工業株式会社(2)
  • 日本無機(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • ノア精密(2)
  • スズキ(1)
  • KITACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bkz」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル BUFFALO(バッファロー)

    有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    環境に配慮した簡易パッケージモデル 使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス 手になじむデザイン デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m 古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
    付属品本体、取扱説明書質量(g)約87ケーブル長(m)約1.25対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XPセンサータイプIR LED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×42×108インターフェースUSB動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間
  • 3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス BUFFALO(バッファロー)

    3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    有線 。USB接続 。BlueLED 。高耐久スイッチ 。3ボタン 。ブラック
    トラスコ品番457-6185色ブラック対応OSWindows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS接続方式有線分解能1200インターフェースUSB Type-Aボタン数3読取方式BlueLED光学式
  • 無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラック BUFFALO(バッファロー)

    無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス。左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン。オートスリープ機能付。約8カ月電池交換不要な節電モデル。最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス。古いPCをお使いの方にもうれしいWindowsVista/XP対応
    質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1)センサータイプIR LED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:57×35×96、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:250日(約8ヶ月)動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】132時間連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1489日電波周波数(GHz)2.4無線通信方式2.4GHz
  • 有線テンキーボード Tabキー付き ブラック BUFFALO(バッファロー)

    有線テンキーボード Tabキー付き ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥899税込¥989
    1台
    翌日出荷
    Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。
    仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0ハブ 4ポートタイプ 簡易パッケージモデル ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ハブ 4ポートタイプ 簡易パッケージモデル ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    翌日出荷
    。環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄を省いたシンプル・スタンダードなUSBハブ。お客様の声を反映し、ケーブル長を延長。使いやすさを追求。3+1ポート配置にリバーシブルデザイン。独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現。コンセントがない場所でも使えるバスパワータイプ。ケーブル直付けで紛失の心配無し。ドライバーインストール不要。Windows&Mac両対応
    色ブラック
  • 有線テンキーボード TabキーUSBハブ付き BUFFALO(バッファロー)

    有線テンキーボード TabキーUSBハブ付き

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。ハードウェアでNumLock問題を解決します。1つのUSBポートで2つのデバイスを動作可能なUSBハブ搭載モデルです。
  • 有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き BUFFALO(バッファロー)

    有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    USB簡単接続です。Excelに最適なTabキー、00キー搭載です。本体が滑りにくいラバーフットです。NumLock問題対策済みです。簡易パッケージです。
    トラスコ品番457-4668色ブラック
  • 有線 光学式マウス 3ボタンタイプ BUFFALO(バッファロー)

    有線 光学式マウス 3ボタンタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウスです。
    トラスコ品番457-6215色ブラック対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP、Mac 10.4~接続方式有線分解能1000インターフェースUSBボタン数3読取方式光学式
  • Bluetooth5.0 3ボタンマウス ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth5.0 3ボタンマウス ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。安心の1年保証モデルです。
    色ブラック電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本接続方式無線分解能(dpi)1200ボタン数3ホイール数1無線通信方式Bluetooth5.0読取方式IR LED
  • 390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック BUFFALO(バッファロー)

    390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥10,590税込¥11,649
    1台
    翌々日出荷
    390万画素で2592x1520/30fpsの高解像度で撮影可能。オートフォーカスにより、手前の資料の文字から遠景まで、鮮明な画像を映します。ステレオマイク内蔵。プライバシーシャッター搭載。市販の三脚に設置できる三脚穴付
    質量(g)約140電源USBバスパワーケーブル長(m)2有効画素数390万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×56×54インターフェースUSB 2.0 Type-A商品構成取扱説明書/保証書最大解像度2592×1520ピクセル動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~90%保証期間6か月視野角水平:約62° 垂直:約36°映像素子CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス(コントラスト式)開放F値F2.0動画フォーマット:MJPG/YUY2焦点距離10cm~∞フレームレート最大60fps※最大解像度では30fps
  • USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    翌々日出荷
    手首が疲れにくいカーブデザイン。標準的なキー配列。角度調整スタンド
    付属品取扱説明書/保証書仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり色ブラック質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5接続方式有線適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約441×23×148(突起物含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)3.0取得規格VCCI Class Bキーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
  • USB接続 有線フルキーボード 丸洗い対応 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB接続 有線フルキーボード 丸洗い対応 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    翌々日出荷
    環境に配慮した簡易パッケージモデル。丸洗いができる為、キーボードを清潔に保ちます。レーザー刻印の為、長時間の使用でも文字が消えにくい仕様です。使い勝手のよい108キーのスタンダードモデル。傾斜角度調整可能で入力操作時の疲労を軽減します
    付属品取扱説明書/保証書、クリーニングブラシ仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり色ブラック質量(g)約560ケーブル長(m)約1.5接続方式有線適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約445×21×151(突起物含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)3.5取得規格VCCI Class Bキーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
  • PCヘッドセット延長ケーブル 4極 BUFFALO(バッファロー)

    PCヘッドセット延長ケーブル 4極

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥329~税込¥362~
    1台
    翌々日出荷
    マイク付きステレオヘッドホンの4極ステレオミニプラグを延長できる。ジャックとプラグはサビに強い金メッキを採用。3極ミニプラグの機器にも使用可能
    セット内容本体コネクタ形状3.5mm 4極ミニプラグ対応機種3.5mm 4極ミニプラグに対応した機器同士、3.5mm 3極ミニプラグに対応した機器同士動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85% (結露なきこと)保証期間6か月間
  • 有線マウス 光学式 3ボタン ブラック BUFFALO(バッファロー)

    有線マウス 光学式 3ボタン ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    翌々日出荷
    (1) 電池交換不要な有線式マウス。 (2) 左右対称モデルで右利き・左利きを問わず使用可能 (3) 光学式(赤色)センサー採用。木目調や光沢のない金属デスク、プラスチック素材の上など様々な面で読み取り可能 (4) マウスポインターの移動速度を調節できるDPI切り替え(3段階)に対応 (5)ドライバーインストール不要で挿し込むだけの簡単接続
  • USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    翌々日出荷
    (1)有線接続のスタンダードキーボード (2)耐久性に優れたレーザー刻印 (3)デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用 (4)角度調整スタンド装備 (5)持ち運びに便利な軽量設計
  • 有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ ブラック BUFFALO(バッファロー)

    有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)です。
    仕様●色:ブラック●縦(mm):100●横(mm):61●厚さ(mm):40●ボタン数:3●接続方式:USB●インターフェース:USB●読取り方式:光学式●コネクタ形状:USB Type-A●分解能:1000dpi●有線●Mサイズ●コード番号:418-6317アズワン品番67-2229-27
  • 有線レーザー式マウス3ボタンタイプブラック BUFFALO(バッファロー)

    有線レーザー式マウス3ボタンタイプブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    翌々日出荷
    USB接続に対応した、有線レーザー式マウス。左右どちらの手でも快適な左右対称形状。Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
    付属品取扱説明書/保証書仕様チルトなし色ブラック質量(g)約80ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)800/1600/2400/3200適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機センサーレーザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A(USB1.1)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間ホイールありボタン数3取得規格VCCI Class Bホイール数なしボタン仕様静音ボタンなし
  • 液晶ディスプレイ スピーカー内蔵 BUFFALO(バッファロー)

    液晶ディスプレイ スピーカー内蔵

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台(1個)
    翌日出荷
    Web会議などでも使用できるステレオスピーカーを内蔵しています。1920×1080 Full HD対応です。
    用途映像出力用。表面処理非光沢角度調整範囲上:20度、下:5度解像度1920×1080入力端子【映像】HDMI、VGAスピーカー2W+2W色(本体)ブラック入出力【音声】ライン入力:3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W+2WRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット○フリッカーフリー○輝度(cd/m2)250
  • 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    翌々日出荷
    パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
    仕様●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dBセット内容本体、保証書色ブラック質量(g)約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.1接続方式USB Type-A対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間イヤホン形状オーバーヘッド
  • USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌々日出荷
    USB3.0バスパワー3ポートハブ。BUFFALOラインナップ史上最小モデル。小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造。幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
    付属品保証書色ブラック質量(g)約30ポート数3ケーブル長(m)0.1適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間取得規格VCCI Class B電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10USBポート数3供給電流(mA)3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。)USBポート【パソコン側 USB】Type-A オス×1(ケーブル直付け)USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側 USB】Type-A メス×3:通信用 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA【最大通信速度】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)/USB 2.0:最大480Mbps(規格値)/USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
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
"bkz" BUFFALO(バッファロー) 【通販モノタロウ】