USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック
(1)有線接続のスタンダードキーボード (2)耐久性に優れたレーザー刻印 (3)デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用 (4)角度調整スタンド装備 (5)持ち運びに便利な軽量設計
- 仕様
- ●キースイッチ:メンブレン●キーピッチ:19mm●ケーブル長:約1.5m●分類サイズ:フルキーボード●同梱品:(特になし)●接続タイプ:有線接続スタンダードキーボード●本体サイズ(D):155mm●本体サイズ(H):25mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為
- 本体質量(g)
- 407
- 対応OS
- Windows10以降,Chrome OS
- 対応機種
- USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機
- インターフェース
- USB Type-A
- キー数
- 109
- キー配列
- 日本語配列(JIS準拠)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
キーボード の新着商品
カテゴリ




















