カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • SMC(2,707)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(32)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(20)
  • 三菱電機(18)
  • IFANGER(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • 東洋技研(11)
  • バクマ工業(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
  • サンワダイレクト(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • CCS(シーシーエス)(8)
  • NTカッター(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • サンドビック(4)
  • CKD(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl150」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)爪折れ防止あり
  • ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか

    BUFFALO(バッファロー)
    2,898税込3,188
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
    規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 15m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 15m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1台
    翌日出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
    ブルーケーブル長(m)15
  • ツメ折れないCat6A LANケーブル スリム 小型コネクター BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6A LANケーブル スリム 小型コネクター

    BUFFALO(バッファロー)
    3,490税込3,839
    1式
    翌々日出荷
    ツメの折れないCat6A対応のLANケーブル。小型コネクターを採用し、スイッチングハブで隣り合うコネクターとも干渉しにくく、狭いサーバールームにも最適。取り回しがしやすいスリムタイプのLANケーブル
    ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター(小型コネクター)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)3爪折れ防止
  • ツメ折れないCat5e LANケーブル STP BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat5e LANケーブル STP

    BUFFALO(バッファロー)
    3,598税込3,958
    1式
    翌々日出荷
    ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。シールドタイプ
    ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100爪折れ防止
  • Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 15m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 15m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)15構造線体:ヨリ線(10m以上は単線)ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)5.5爪折れ防止
  • ツメ折れないCat5e LANケーブル やわらか BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat5e LANケーブル やわらか

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1式
    翌々日出荷
    ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。やわらかいケーブル
    規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)3.6爪折れ防止
  • Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート15mブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート15mブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    2,798税込3,078
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー長さ(m)15規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造単線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
  • 結束バンド(3本) 長さ150mm BUFFALO(バッファロー)

    結束バンド(3本) 長さ150mm

    BUFFALO(バッファロー)
    369税込406
    1台
    翌々日出荷
    複数のケーブルを簡単にまとめられる。取り外し再利用可能で頻繁なケーブルの移設にも対応
    材質PP最大結束径(Φmm)約25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×12×1
  • Cat7 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat7 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ。二重シールドと金メッキによる高度設計・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
    ブルー規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80% (結露なきこと)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)5.3シールドSFTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 15m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 15m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    ホワイトケーブル長(m)15
  • ツメの折れないCat5e LANケーブル 15m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat5e LANケーブル 15m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1,598税込1,758
    1台
    8日以内出荷
    ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
    ホワイト規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)15構造単線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートグリーン購入法適合爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
  • Cat5e ツメの折れないLANケーブル 法人様向け ストレート 15m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e ツメの折れないLANケーブル 法人様向け ストレート 15m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1台
    8日以内出荷
    。500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心。法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です。性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮。ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
    ブルー
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 15m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 15m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    ブルーケーブル長(m)15