カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bl150p」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 厚物切り作業用 カッター替刃 NTカッター

    厚物切り作業用 カッター替刃

    NTカッター(14件のレビュー)
    188税込207
    1パック(6枚)
    当日出荷
    丈夫な厚物切り作業用
    刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45材質(刃)SK2
  • 東洋技研 東洋技研

    東洋技研

    東洋技研
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    22,980税込25,278
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    17,980税込19,778
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • NTカッター エコタイプ NTカッター

    NTカッター エコタイプ

    NTカッター(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    付属品替刃2枚ブラックグリーン購入法適合
  • ハイマッキー 青 ゼブラ

    ハイマッキー 青

    ゼブラ
    149税込164
    1本
    当日出荷
    速乾性・耐水性。1本で太細両用。紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
    材質樹脂軸径(Φmm)最大21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1インク色インク油性染料
  • カッターナイフL型スケルトンカラー NTカッター

    カッターナイフL型スケルトンカラー

    NTカッター(4件のレビュー)
    179税込197
    1丁
    当日出荷
    透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
    用途厚物切り作業用。材質ABS樹脂全長(mm)147質量(g)41規格L型刃厚(mm)0.45材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
  • L型カッター NTカッター

    L型カッター

    NTカッター(6件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    手袋をはめたままでも滑りにくいギザギザホルダー
    用途厚物切り付属品刃折具(PS樹脂)L型刃2枚トラスコ品番336-7088材質本体:プレス軸(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ:アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃:L型刃質量(g)110規格L型適合替刃・カッターL型刃刃厚(mm)0.45材質(刃)SK2サイズ(mm)75×216×27適合替刃BL-150P、BL-300、BL-50P
  • カッター NTカッター

    カッター

    NTカッター(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    付属品刃折具、L型刃2枚トラスコ品番336-7096種別L-Type(L型)カッターナイフ材質本体・プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ/アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃折具/PS樹脂寸法(mm)75×215×27質量(g)111規格L型適合替刃・カッターL型刃(BL-150P、BL-300)
  • プレミアム2L型オートロック NTカッター

    プレミアム2L型オートロック

    NTカッター(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
    仕様オートロック、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27パールブラック適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
  • プレミアム2L型ネジロック NTカッター

    プレミアム2L型ネジロック

    NTカッター(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。ネジロック式。
    仕様刃析具内蔵、ネジロックスライド材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27パールブラック適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
  • カッターナイフ プレミアムL型 NT

    カッターナイフ プレミアムL型

    NT
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番102-6016材質本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)157刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-51P、BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
  • CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC

    CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • ツールセット TSA350 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA350

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(72点組)
    欠品中
    自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
    質量(kg)18差込角(mm)9.5セット商品数72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA450

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    63,980税込70,378
    1セット(58点組)
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
    質量(kg)18.3差込角(mm)12.7セット商品数58ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • グリーンフィールド ガンコピン グリーンフィールド

    グリーンフィールド ガンコピン

    グリーンフィールド
    9,998税込10,998
    1セット(50セット)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。 インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。 引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。
    用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。
  • カッターナイフL型500G エヌティー

    カッターナイフL型500G

    エヌティー
    759税込835
    1本
    当日出荷
    ネジ固定式スライドです。丈夫なアルミダイキャストボディーです。丈夫な金属製スライドです。
    用途厚物切り作業用。トラスコ品番853-3927材質ボディ部:アルミダイキャスト全長(mm)157タイプねじロック式刃厚(mm)0.45適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-51P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
  • カッターナイフ モノクロームL型 NT

    カッターナイフ モノクロームL型

    NT
    549税込604
    1丁
    当日出荷
    L型カッターナイフです。黒刃標準搭載です。
    用途厚物切り作業用。材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)155材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-51P・BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
  • ランプ(R) リヤー コンビネーシヨ (BL) MAZDA(マツダ)

    ランプ(R) リヤー コンビネーシヨ (BL)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80)

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80
  • CL Series(CLK2GA40) SMC

    CL Series(CLK2GA40)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20L) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20L)

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • ファインロックシリンダ(CDLG1BA32-~) SMC

    ファインロックシリンダ(CDLG1BA32-~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)32
  • ロック付クランプシリンダ CLK2GA4 SMC

    ロック付クランプシリンダ CLK2GA4

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • ロック付クランプシリンダ CLK2GA6 SMC

    ロック付クランプシリンダ CLK2GA6

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • ロック付クランプシリンダ CLK2GA5 SMC

    ロック付クランプシリンダ CLK2GA5

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50 SMC

    ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMC

    CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~) SMC

    ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~) SMC

    ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • CL Series(CLK2GC50) SMC

    CL Series(CLK2GC50)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~) SMC

    ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • エアスライドテーブル (MXQ20-150P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20-150P~)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)150アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXS20-1 SMC

    エアスライドテーブル MXS20-1

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXS25-1 SMC

    エアスライドテーブル MXS25-1

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    作動方式複動