カテゴリ
- パソコン/周辺機器(27)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- エレコム(57)
- ナカバヤシ(47)
- メディアカバーマーケット(39)
- Jabra(24)
- オーム電機(22)
- ウェルコムデザイン(22)
- CIO(21)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- サンワサプライ(15)
- insta360(14)
- SKC(環境測定)(14)
- 共立電子産業(11)
- Mate(9)
- Seeed Studio(8)
- 多摩電子(7)
- unitech(7)
- JVC(4)
- ナリカ(4)
- ブランドをもっと見る
「ble usb」の検索結果

Bluetooth ver5.4対応USBアダプター
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281台欠品中1 パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる2 Bluetooth 5.4 に対応。Bluetooth 5.0に対し、消費電力削減、セキュリティー強度向上3 低消費電力規格 Bluetooth Low Energy に対応4 パソコンに接続したままでも邪魔になりにくいコンパクトデザインセット内容本体、取扱説明書/保証書質量(g)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14×6×19対応機種USB Type-A搭載のWindowsパソコン※すべてのBluetooth(R)機器との組み合わせを保障するものではありません。保証期間6か月間動作温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】15~85%(結露なきこと)送信周波数(MHz)2,402~2,480伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式BluetoothBluetooth(R)Ver.5.4+EDR/LE通信距離(m)最大10(使用環境によって異なります)対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP/HOGP/DI/DUN/GATT/HCRP/HID/SPP/GAP/L2CAP/ATT/OPP/PANU※プロファイルはOSに依存します。※接続相手となるBluetooth(R)機器によって利用できるプロファイルは異なります。USBUSB2.0
Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー 低遅延対応モデル
BUFFALO(バッファロー)¥10,390税込¥11,4291本当日出荷1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現 充電しながら使える仕様マルチペアリング:最大8台セット内容本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書色ブラック質量(g)約14連続使用時間(時間)【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×56×7(※ケーブル・突起部含まず)準拠規格Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換動作環境温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)充電時間(時間)約2アズワン品番64-3774-53プロファイルA2DP通信距離(m)約10(※使用環境によって異なります。)対応コーデックSBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
無線 5ボタン BlueLEDマウス
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場! 高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ 左右どちらの手でも握れる左右対称形状付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6インターフェースUSB-A オス動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間:最大584日ボタン数5ボタン電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる無線通信方式無線2.4GHz読取方式BlueLED光学式
有線 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷クリック音が気にならない静音スイッチ採用!。高感度のBlueLED搭載!。手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ!付属品保証書質量(g)約63ケーブル長(m)約1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000dpi対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacPlayStation(R)3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3776-96
無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391本当日出荷お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)電源電池(単3×1本)対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
有線BlueLEDマウス 5ボタン
BUFFALO(バッファロー)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷から7日以内出荷高感度「BlueLED」方式センサー搭載 インターネットが快適な「戻る」「進む」ボタン カーソル速度変更ボタン付き 電池交換不要の有線モデル ドライバー不要。USBで簡単接続付属品取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約1.2接続方式有線分解能(dpi)800/1200/2400対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×37×110(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン+マウスの左側にウェブブラウザー専用の「戻る」「進む」ボタン搭載ホイール数1読取方式BlueLED光学式
無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状! 脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス! バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用)質量(g)マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281台翌日出荷Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち。BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載。カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応。タブレットやPCに適した、Bluetooth®;マウス。Bluetooth®;搭載タブレットやパソコンなら、レシーバーなしでスマートに接続でき、USBポートをふさぎません。かさばらず、持ち運びにも適しています。別売のBluetooth®;アダプターを接続することで、Bluetooth®;モジュールを内蔵していないパソコンでもお使いいただけます。別売 Bluetooth®;5.4アダプター(BSBT54D200BK)。さまざまな面で使えるBlueLEDセンサーを採用。わずかな凹凸やホコリにも正確に反応するBlueLEDを搭載し、高い読取性能を実現しました。光学式センサーは、細かい模様のある平面上でもっとも快適に動作します。光を反射する素材の上ではトラッキング性能が低下する場合があります。光学式センサーの青い光を直接見ないでください。強い光により、目を傷める可能性があります。静かな場所でも操作音が気にならない静音設計。通常のマウスと変わらないクリック感がありながら、静かな場所でもカチカチという音が気にならない静かなクリック音を実現。またホイールボタンも静音化し、さらに静かなマウスとなっています。会議中、夜中、カフェなどで周囲を気にせずに使用できます。快適操作を実現するカーソル速度切替ボタン搭載。カーソル速度をワンアクションで切り替えられるボタンを搭載。繊細な作業もWebの閲覧も快適に操作できます。(800/1200/1600DPI)。電池切れを未然に防ぐ、電池残量お知らせLED。電池交換の時期にLEDライトが点滅し、電池切れを未然に防ぎます。付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●チルト有無:なし●電源スイッチ:あり色ブラック質量(g)約60.5(電池含まず)規格Telec、VCCI Class B適合品、Bluetooth(R)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本分解能(dpi)800/1200/1600適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×38×108通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.1使用時間想定使用可能時間(アルカリ乾電池を使用時の目安):最大612日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。保証期間6か月間動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)ホイールありボタン数3電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。プロファイルHOGP電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン
無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用! 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します 横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)質量(g)マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)電源電池(単3×1本)対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大448日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×38×95、レシーバー:15×6×19電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から8日以内出荷「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、電池不要の有線モデル、幅広い人にお勧めのMサイズモデル付属品取扱説明書ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式インターフェースUSB Type-A動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%保証期間6か月間ホイール数1
有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠付属品取扱説明書/保証書質量(g)約63ケーブル長(m)約1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン動作湿度(%)10~85ホイール数1動作温度範囲(℃)5~40読取方式ブルーLED
Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥4,398税込¥4,8381台翌日出荷スクロールを効率化する高速スクロールに対応。チルトボタンで横スクロールに対応。静音仕様の左右ボタン、サイドボタン。静かな場所でもクリック音が気にならない仕様です。高い読取性能を持つBlue LEDセンサー搭載。接続切替を搭載したBluetooth5.0+無線2.4GHz両対応のワイヤレスモデル。左右対称デザインで利き手や持ち方を問いません。付属品取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大約980日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。●チルト有無:あり●ホイール有無:あり(高速スクロール対応)●静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン●電源スイッチ:あり●分解能DPI:1000/1600/2400/3200DPI質量(g)レシーバー:2、約80(電池含まず)使用温度範囲(℃)5~40規格Telec、Bluetooth(R)、VCCI Class B適合品電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レシーバー :約15×19×7センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×39×108通信方式Bluetooth接続:FHSS、無線(レシーバー)接続:GFSKインターフェースBluetooth接続:Bluetooth(R)5.0、無線(レシーバー)接続:USB Type-A保証期間6か月間ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。プロファイルHID over GATT電波周波数2.4GHz帯使用湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台翌日出荷から8日以内出荷サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!。握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい付属品取扱説明書質量(g)約95ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3センサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×40×105(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適。握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状。高感度「BlueLEDセンサー」採用。光沢面やガラステーブルの上でも使える。デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m。有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要色ブラックケーブル長(m)1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000dpi対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)インターフェースUSB動作環境温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと)
有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,698~税込¥2,968~1台翌日出荷から8日以内出荷誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!付属品取扱説明書/保証書質量(g)約98ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×41×106(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌日出荷クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠付属品本体、取扱説明書色ブラック質量(g)80ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約80対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体接続方式有線分解能(dpi)1200対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS)センサーBlueLED光学式保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ボタン数3ボタンインターフェイスUSB Type-Aホイール数なし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Sサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,698~税込¥2,968~1個翌日出荷から8日以内出荷静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 手の小さい人にお勧めのSサイズモデル, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, RoHS基準値準拠付属品取扱説明書質量(g)約63ケーブル長(m)約1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×34×85(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン動作湿度(%)5~90ホイール数1動作温度範囲(℃)5~40読取方式ブルーLED
薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌日出荷無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)600/1200センサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19保証期間1年間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式USB Type-A
薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ジオメトリー
BUFFALO(バッファロー)1台取扱停止中無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)600/1200センサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19保証期間1年間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式USB Type-A
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個翌日出荷から8日以内出荷静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, 幅広い人にお勧めのMサイズモデル, RoHS基準値準拠付属品取扱説明書質量(g)約83ケーブル長(m)1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×41×102(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン動作湿度(%)5~90ホイール数1動作温度範囲(℃)5~40読取方式ブルーLED
Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281台7日以内出荷Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち。BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載。カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応。タブレットやPCに適した、Bluetooth®;マウス。Bluetooth®;搭載タブレットやパソコンなら、レシーバーなしでスマートに接続でき、USBポートをふさぎません。かさばらず、持ち運びにも適しています。別売のBluetooth®;アダプターを接続することで、Bluetooth®;モジュールを内蔵していないパソコンでもお使いいただけます。別売 Bluetooth®;5.4アダプター(BSBT54D200BK)。さまざまな面で使えるBlueLEDセンサーを採用。わずかな凹凸やホコリにも正確に反応するBlueLEDを搭載し、高い読取性能を実現しました。光学式センサーは、細かい模様のある平面上でもっとも快適に動作します。光を反射する素材の上ではトラッキング性能が低下する場合があります。光学式センサーの青い光を直接見ないでください。強い光により、目を傷める可能性があります。静かな場所でも操作音が気にならない静音設計。通常のマウスと変わらないクリック感がありながら、静かな場所でもカチカチという音が気にならない静かなクリック音を実現。またホイールボタンも静音化し、さらに静かなマウスとなっています。会議中、夜中、カフェなどで周囲を気にせずに使用できます。快適操作を実現するカーソル速度切替ボタン搭載。カーソル速度をワンアクションで切り替えられるボタンを搭載。繊細な作業もWebの閲覧も快適に操作できます。(800/1200/1600DPI)。電池切れを未然に防ぐ、電池残量お知らせLED。電池交換の時期にLEDライトが点滅し、電池切れを未然に防ぎます。付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●チルト有無:なし●電源スイッチ:あり色ホワイト質量(g)約60.5(電池含まず)規格Telec、VCCI Class B適合品、Bluetooth(R)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本分解能(dpi)800/1200/1600適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×38×108通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.1使用時間想定使用可能時間(アルカリ乾電池を使用時の目安):最大612日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。保証期間6か月間動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)ホイールありボタン数3電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。プロファイルHOGP電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン
Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 レッド
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281台7日以内出荷Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち。BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載。カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応。タブレットやPCに適した、Bluetooth®;マウス。Bluetooth®;搭載タブレットやパソコンなら、レシーバーなしでスマートに接続でき、USBポートをふさぎません。かさばらず、持ち運びにも適しています。別売のBluetooth®;アダプターを接続することで、Bluetooth®;モジュールを内蔵していないパソコンでもお使いいただけます。別売 Bluetooth®;5.4アダプター(BSBT54D200BK)。さまざまな面で使えるBlueLEDセンサーを採用。わずかな凹凸やホコリにも正確に反応するBlueLEDを搭載し、高い読取性能を実現しました。光学式センサーは、細かい模様のある平面上でもっとも快適に動作します。光を反射する素材の上ではトラッキング性能が低下する場合があります。光学式センサーの青い光を直接見ないでください。強い光により、目を傷める可能性があります。静かな場所でも操作音が気にならない静音設計。通常のマウスと変わらないクリック感がありながら、静かな場所でもカチカチという音が気にならない静かなクリック音を実現。またホイールボタンも静音化し、さらに静かなマウスとなっています。会議中、夜中、カフェなどで周囲を気にせずに使用できます。快適操作を実現するカーソル速度切替ボタン搭載。カーソル速度をワンアクションで切り替えられるボタンを搭載。繊細な作業もWebの閲覧も快適に操作できます。(800/1200/1600DPI)。電池切れを未然に防ぐ、電池残量お知らせLED。電池交換の時期にLEDライトが点滅し、電池切れを未然に防ぎます。付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●チルト有無:なし●電源スイッチ:あり色レッド質量(g)約60.5(電池含まず)規格Telec、VCCI Class B適合品、Bluetooth(R)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本分解能(dpi)800/1200/1600適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×38×108通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.1使用時間想定使用可能時間(アルカリ乾電池を使用時の目安):最大612日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。保証期間6か月間動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)ホイールありボタン数3電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。プロファイルHOGP電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン
有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台8日以内出荷お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス。誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用!。読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現。静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します。横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に付属品取扱説明書色ホワイト質量(g)約97(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×39×107(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85
有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,598~税込¥2,858~1台8日以内出荷誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!付属品取扱説明書/保証書質量(g)約89ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×38×95(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台8日以内出荷クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠付属品本体、取扱説明書色ホワイト質量(g)80ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約80対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体接続方式有線分解能(dpi)1200対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS)センサーBlueLED光学式保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ボタン数3ボタンインターフェイスUSB Type-Aホイール数なし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113
Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥4,398税込¥4,8381台8日以内出荷スクロールを効率化する高速スクロールに対応。チルトボタンで横スクロールに対応。静音仕様の左右ボタン、サイドボタン。静かな場所でもクリック音が気にならない仕様です。高い読取性能を持つBlue LEDセンサー搭載。接続切替を搭載したBluetooth5.0+無線2.4GHz両対応のワイヤレスモデル。左右対称デザインで利き手や持ち方を問いません。付属品取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大約980日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。●チルト有無:あり●ホイール有無:あり(高速スクロール対応)●静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン●電源スイッチ:あり●分解能DPI:1000/1600/2400/3200DPI質量(g)レシーバー:2、約80(電池含まず)使用温度範囲(℃)5~40規格Telec、Bluetooth(R)、VCCI Class B適合品電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レシーバー :約15×19×7センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×39×108通信方式Bluetooth接続:FHSS、無線(レシーバー)接続:GFSKインターフェースBluetooth接続:Bluetooth(R)5.0、無線(レシーバー)接続:USB Type-A保証期間6か月間ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。プロファイルHID over GATT電波周波数2.4GHz帯使用湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)